Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/SK M10x95мм 10мм
Фото - 1 - Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/SK M10x95мм 10мм
Фото - 2 - Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/SK M10x95мм 10мм
Фото - 3 - Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/SK M10x95мм 10мм
Фото - 1 - Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/SK M10x95мм 10мм
Фото - 2 - Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/SK M10x95мм 10мм
Фото - 3 - Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/SK M10x95мм 10мм

Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/SK M10x95мм 10мм (0905215201)

Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/SK M10x95мм 10мм Для растянутой и сжатой зон бетона Оцинкованная сталь
Номер товара 0905215201
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для крепления в бетоне с трещинами и без. Оцинкованная сталь. Высокая несущая способность, для высоких и средних нагрузок Небольшие межосевые расстояния и расстояник до края основания Сквозной монтаж экономит время Нагрузка может быть приложена сразу после установки Анкер с контролируемым крутящим моментом, оцинкованная сталь
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) 10 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 15 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 17 мм
Диаметр потайной головы 24,5 мм
Высота потайной головы 5,7 мм
Крутящий момент анкеровки (T inst) 55 Нм
Эффективная глубина анкеровки (h ef) 71 мм
Длина анкера (l) 95 мм
Глубина отверстия (h 1) 95 мм
Метрический диаметр анкера M10
Тип привода Внутренний шестигранник
Область применения Монтаж в сжатой и растянутой зоне бетона, класс прочности С20/25 - С50/60 Применяется для постоянных и переменных (длительных, кратковременных, эпизодических) нагрузок, для сейсмических нагрузок категории С1 и С2 Подходит для высоких нагрузок, как на вырыв, так и на срез Монтаж металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, балок, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, аппаратуры и т.п. Предназначен для сквозного монтажа W-HAZ-SK/S (оцинкованная сталь) разрешается применять внутри зданий (в сухих помещениях)

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для крепления в бетоне с трещинами и без. Оцинкованная сталь. Высокая несущая способность, для высоких и средних нагрузок Небольшие межосевые расстояния и расстояник до края основания Сквозной монтаж экономит время Нагрузка может быть приложена сразу после установки Анкер с контролируемым крутящим моментом, оцинкованная сталь
Характеристики arrow_down
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) 10 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 15 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 17 мм
Диаметр потайной головы 24,5 мм
Высота потайной головы 5,7 мм
Крутящий момент анкеровки (T inst) 55 Нм
Эффективная глубина анкеровки (h ef) 71 мм
Длина анкера (l) 95 мм
Глубина отверстия (h 1) 95 мм
Метрический диаметр анкера M10
Тип привода Внутренний шестигранник
Применение arrow_down
Область применения Монтаж в сжатой и растянутой зоне бетона, класс прочности С20/25 - С50/60 Применяется для постоянных и переменных (длительных, кратковременных, эпизодических) нагрузок, для сейсмических нагрузок категории С1 и С2 Подходит для высоких нагрузок, как на вырыв, так и на срез Монтаж металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, балок, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, аппаратуры и т.п. Предназначен для сквозного монтажа W-HAZ-SK/S (оцинкованная сталь) разрешается применять внутри зданий (в сухих помещениях)
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте