Перехідник із швидкознімним патроном Wurth 3/8" 43 мм
Перехідник із швидкознімним патроном Wurth 3/8" 43 мм
Перехідник із швидкознімним патроном Wurth 3/8" 43 мм (07151201)
Перехідник із швидкознімним патроном Wurth 3/8" 43 мм
-арт. 071512 01
Номер товару 07151201
Немає в наявності
Ціна:
1074.54 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Патрон швидкознімний
- Привід: Квадратне поглиблення 3/8”, DIN 3121
- Для використання з тріскачкою або іншим внутрішнім квадратом
- Отвор для стопорного штифта та канавки кільця ущільнювача
| Розмір наконечника (S1) | 1/4 дюйма |
| Привід (S2) | 3/8 дюйма |
| Довжина (l1) | 43 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
| Тип наконечника | Внутрішній шестигранник |
Область застосування: Тримач універсальний біт 1/4 ''
Інформація про продукт
Опис
Патрон швидкознімний
- Привід: Квадратне поглиблення 3/8”, DIN 3121
- Для використання з тріскачкою або іншим внутрішнім квадратом
- Отвор для стопорного штифта та канавки кільця ущільнювача
Характеристики
| Розмір наконечника (S1) | 1/4 дюйма |
| Привід (S2) | 3/8 дюйма |
| Довжина (l1) | 43 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
| Тип наконечника | Внутрішній шестигранник |
Застосування
Область застосування: Тримач універсальний біт 1/4 ''
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.