Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Шпаклівка 2К, заміна олова, 195 ml
Фото - 1 - Шпаклівка 2К, заміна олова, 195 ml

Шпаклівка 2К, заміна олова, 195 ml (0892610195)

Шпаклівка кузовна епоксидна 2К для заміни олова, 195 ml -арт. 0892610195
Номер товару 0892610195
В наявності
Ціна:
2079 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Двокомпонентна епоксидна шпаклівка для кузовного ремонту як альтернатива олов'яному припою

Високоміцна двокомпонентна епоксидна шпаклівка для холодного нанесення. Використовується як безсвинцева альтернатива гарячому лудінню та паянню оловом під час кузовного ремонту.

Альтернатива гарячому лудінню

Не потребує використання відкритого полум'я.

Економія часу

Дозволяє виконувати ремонт без демонтажу подушок безпеки, пластикових елементів, текстильних деталей, паливних баків та інших компонентів.

Безпечна для захисних покриттів

Не пошкоджує лакофарбове покриття, герметики швів та антикорозійні покриття порожнин кузова.

Відмінні експлуатаційні властивості

  • Хороша адгезія до алюмінію, сталі та заліза
  • Можна фарбувати після затвердіння
  • Легко шліфується
  • Оптимальна міцність на вигин
  • Стійка до бензину, дизельного пального та розбавлених кислот
  • Не дає усадки
  • Не містить свинцю

Примітка

  • Рекомендована температура нанесення: від +15 °C до +30 °C
  • Підходить для використання з будь-яким стандартним пістолетом для картриджів 310 ml (механічним, акумуляторним або пневматичним)
  • Через високу в'язкість рекомендується використовувати акумуляторні або пневматичні пістолети
  • Статичний змішувач для клею Powerbond та 2К-шпаклівки (арт. 0891450101) не входить до комплекту постачання та замовляється окремо
Допустимий вміст ЛОС, макс. 0%
Вміст ЛОС, макс. 0%
Густина 1,37 г/см³
Термостійкість затверділого матеріалу, макс. 120 °C
Мін. температура монтажу 15 °C
Термін придатності з дати виробництва 18 міс.
Вміст 195 мл
Час сушіння, мін. 20 хв
Операційний термін, макс. 25 хв
Операційний термін, мін. 3 хв
Час сушіння, макс. 30 хв
Добавка затверджувача 33%
Хімічна основа Епоксидна смола
Густина за умови за 20 °C
Час застосування, умови за 23 °C
Висихання за умов за 23 °C
Колір Сіро-коричневий, металік
Вага вмісту 264,186 г

Застосування

Призначена для ремонту металевих поверхонь кузова, особливо для відновлення форми деталей і локального ремонту пошкоджених ділянок.

Інструкція із застосування

Ретельно очистьте та відшліфуйте оброблювану поверхню. Видаліть старі незатверділі шари фарби та ґрунтовки. Перед використанням натисніть на поршень картриджа, доки обидва компоненти не почнуть виходити рівномірно. Після цього встановіть змішувач і видаліть перші 3 см змішаного матеріалу.

Правильно змішаний матеріал має рівномірний сірий колір, кремоподібну консистенцію та глянцевий вигляд. Нанесіть двокомпонентну епоксидну шпаклівку для заміни олова та розподіліть її шпателем від пошкодженої ділянки назовні.

До шліфування можна приступати приблизно через 2,5 години за температури 23 °C або приблизно через 20 хвилин за температури 45 °C.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Двокомпонентна епоксидна шпаклівка для кузовного ремонту як альтернатива олов'яному припою

Високоміцна двокомпонентна епоксидна шпаклівка для холодного нанесення. Використовується як безсвинцева альтернатива гарячому лудінню та паянню оловом під час кузовного ремонту.

Альтернатива гарячому лудінню

Не потребує використання відкритого полум'я.

Економія часу

Дозволяє виконувати ремонт без демонтажу подушок безпеки, пластикових елементів, текстильних деталей, паливних баків та інших компонентів.

Безпечна для захисних покриттів

Не пошкоджує лакофарбове покриття, герметики швів та антикорозійні покриття порожнин кузова.

Відмінні експлуатаційні властивості

  • Хороша адгезія до алюмінію, сталі та заліза
  • Можна фарбувати після затвердіння
  • Легко шліфується
  • Оптимальна міцність на вигин
  • Стійка до бензину, дизельного пального та розбавлених кислот
  • Не дає усадки
  • Не містить свинцю

Примітка

  • Рекомендована температура нанесення: від +15 °C до +30 °C
  • Підходить для використання з будь-яким стандартним пістолетом для картриджів 310 ml (механічним, акумуляторним або пневматичним)
  • Через високу в'язкість рекомендується використовувати акумуляторні або пневматичні пістолети
  • Статичний змішувач для клею Powerbond та 2К-шпаклівки (арт. 0891450101) не входить до комплекту постачання та замовляється окремо
Характеристики arrow_down
Допустимий вміст ЛОС, макс. 0%
Вміст ЛОС, макс. 0%
Густина 1,37 г/см³
Термостійкість затверділого матеріалу, макс. 120 °C
Мін. температура монтажу 15 °C
Термін придатності з дати виробництва 18 міс.
Вміст 195 мл
Час сушіння, мін. 20 хв
Операційний термін, макс. 25 хв
Операційний термін, мін. 3 хв
Час сушіння, макс. 30 хв
Добавка затверджувача 33%
Хімічна основа Епоксидна смола
Густина за умови за 20 °C
Час застосування, умови за 23 °C
Висихання за умов за 23 °C
Колір Сіро-коричневий, металік
Вага вмісту 264,186 г
Застосування arrow_down

Застосування

Призначена для ремонту металевих поверхонь кузова, особливо для відновлення форми деталей і локального ремонту пошкоджених ділянок.

Інструкція із застосування

Ретельно очистьте та відшліфуйте оброблювану поверхню. Видаліть старі незатверділі шари фарби та ґрунтовки. Перед використанням натисніть на поршень картриджа, доки обидва компоненти не почнуть виходити рівномірно. Після цього встановіть змішувач і видаліть перші 3 см змішаного матеріалу.

Правильно змішаний матеріал має рівномірний сірий колір, кремоподібну консистенцію та глянцевий вигляд. Нанесіть двокомпонентну епоксидну шпаклівку для заміни олова та розподіліть її шпателем від пошкодженої ділянки назовні.

До шліфування можна приступати приблизно через 2,5 години за температури 23 °C або приблизно через 20 хвилин за температури 45 °C.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
337.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити