Клей REPLAST ME, 210 секунд
Клей REPLAST ME, 210 секунд
Клей REPLAST ME, 210 секунд (0893500052)
Клей REPLAST ME, 210 секунд, двокомпонентний, для пластмаси, 50 ml
Номер товару 0893500052
В наявності
Ціна:
768 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Використовується для ремонту та структурного склеювання пластикових деталей.
Клей підходить для склеювання практично всіх видів пластику.
Увага! Не підходить для PE (поліетилену), PP (поліпропілену) або PTFE (політетрафторетилену). При необхідності перевірити сумісність матеріалів на невидимій ділянці.
- Сертифіковано відповідно до NSF P1 та EMICODE EC1+ (підходить для використання в харчовій промисловості)
- Має спеціальний змішувач
Оптимальне змішування з мінімальними обсягами.
Невелика витрата клею. - Ремонтна суміш швидко застигає, є гнучкою та може шліфуватися за дуже короткий проміжок часу
- Відмінна хімічна стійкість до ряду рідин, таких як бензин, різноманітних мастил і етилацетату
Увага! Не підходить для PE (поліетилену), PP (поліпропілену) або PTFE (політетрафторетилену). При необхідності перевірити сумісність матеріалів на невидимій ділянці.
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 100 °C |
| Швидкість повного затвердіння / умови | 0,5 м/хв за 23°C, відн. вологість повітря 50% |
| Густина | 1,27 г/см³ |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 15 до 25 °C |
| Час утворення поверхневої плівки, мін. | 210 с |
| Час застосування | 210 с |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 24 міс. / за 23 °C та відн. вологості 50% |
| Можна шліфувати через | 30 хв |
| Вміст | 50 мл |
| Хімічна основа | Двокомпонентний поліуретан |
| Час утворення поверхневої плівки, умови | за 23 °C і відн. вол. повітря 50% |
| Тип упаковки | Подвійний картридж |
| Колір | Чорний |
Галузь використання
Для легкого ремонту та з'єднання пластикових деталей, таких як. решітка радіатора, кліпси, кронштейни на фарах, фартухи, бампери, колісні арки, пластикові деталі у морозильних камерах тощо.
Спосіб застосування:
Пристрої для нанесення клею
- При необхідності зняти фаску для збільшення площі контакту клею з поверхнею
- Очистити та знежирити поверхню за допомогою Арт. № 089010810 або Арт № 0893140 або Арт. №0893223500
- Обов'язково нанести на склеювальні поверхні грунтовку-праймер для платику (Арт. №08935002) з відстані приблизно 20 см та зачекати коли вона підсохне, але не до повного висихання
- Нанести на підготовлену поверхню клей Replast ME, при необхідності розгладити місце нанесення клея за допомогою шпателя або армуючої стрічки Арт. № 08935006
- Після застигання клею, поверхню можна шліфувати та фарбувати
Пристрої для нанесення клею
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Використовується для ремонту та структурного склеювання пластикових деталей.
Клей підходить для склеювання практично всіх видів пластику.
Увага! Не підходить для PE (поліетилену), PP (поліпропілену) або PTFE (політетрафторетилену). При необхідності перевірити сумісність матеріалів на невидимій ділянці.
- Сертифіковано відповідно до NSF P1 та EMICODE EC1+ (підходить для використання в харчовій промисловості)
- Має спеціальний змішувач
Оптимальне змішування з мінімальними обсягами.
Невелика витрата клею. - Ремонтна суміш швидко застигає, є гнучкою та може шліфуватися за дуже короткий проміжок часу
- Відмінна хімічна стійкість до ряду рідин, таких як бензин, різноманітних мастил і етилацетату
Увага! Не підходить для PE (поліетилену), PP (поліпропілену) або PTFE (політетрафторетилену). При необхідності перевірити сумісність матеріалів на невидимій ділянці.
Відео
Характеристики
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 100 °C |
| Швидкість повного затвердіння / умови | 0,5 м/хв за 23°C, відн. вологість повітря 50% |
| Густина | 1,27 г/см³ |
| Температура монтажу, мін./макс. | від 15 до 25 °C |
| Час утворення поверхневої плівки, мін. | 210 с |
| Час застосування | 210 с |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 24 міс. / за 23 °C та відн. вологості 50% |
| Можна шліфувати через | 30 хв |
| Вміст | 50 мл |
| Хімічна основа | Двокомпонентний поліуретан |
| Час утворення поверхневої плівки, умови | за 23 °C і відн. вол. повітря 50% |
| Тип упаковки | Подвійний картридж |
| Колір | Чорний |
Застосування
Галузь використання
Для легкого ремонту та з'єднання пластикових деталей, таких як. решітка радіатора, кліпси, кронштейни на фарах, фартухи, бампери, колісні арки, пластикові деталі у морозильних камерах тощо.
Спосіб застосування:
Пристрої для нанесення клею
- При необхідності зняти фаску для збільшення площі контакту клею з поверхнею
- Очистити та знежирити поверхню за допомогою Арт. № 089010810 або Арт № 0893140 або Арт. №0893223500
- Обов'язково нанести на склеювальні поверхні грунтовку-праймер для платику (Арт. №08935002) з відстані приблизно 20 см та зачекати коли вона підсохне, але не до повного висихання
- Нанести на підготовлену поверхню клей Replast ME, при необхідності розгладити місце нанесення клея за допомогою шпателя або армуючої стрічки Арт. № 08935006
- Після застигання клею, поверхню можна шліфувати та фарбувати
Пристрої для нанесення клею
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.