Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Головка 1/4 '', дюймова
Фото - 2 - Головка 1/4 '', дюймова
Фото - 1 - Головка 1/4 '', дюймова
Фото - 2 - Головка 1/4 '', дюймова

Головка 1/4 '', дюймова (0713111206)

1/4 дюйм. Торцевої гайковий ключ дюйм. Коротко. ГОЛОВКА-1 / 4ZO-КОРОТКА-6KT-SW5 / 16ZO ZEBRA
Номер товару 0713111206
Немає в наявності
Ціна:
69.66 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Коротка
Привід 1/4 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 11,9 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 11,9 мм
Довжина (l1) 22 мм
Розмір під ключ 5/16 дюйма
Глибина торцевого ключа (t) 7 мм
Тип наконечника Для зовн. шестигр.
Виконання Короткий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Коротка
Характеристики arrow_down
Привід 1/4 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 11,9 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 11,9 мм
Довжина (l1) 22 мм
Розмір під ключ 5/16 дюйма
Глибина торцевого ключа (t) 7 мм
Тип наконечника Для зовн. шестигр.
Виконання Короткий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1600.98 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення