Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Съемник подшипников 2-зажимной 250 мм WURTH
Фото - 1 - Съемник подшипников 2-зажимной 250 мм WURTH
Фото - 2 - Съемник подшипников 2-зажимной 250 мм WURTH
Фото - 3 - Съемник подшипников 2-зажимной 250 мм WURTH
Фото - 1 - Съемник подшипников 2-зажимной 250 мм WURTH
Фото - 2 - Съемник подшипников 2-зажимной 250 мм WURTH
Фото - 3 - Съемник подшипников 2-зажимной 250 мм WURTH

Съемник подшипников 2-зажимной 250 мм WURTH (0714522250)

Универсальный Съемник подшипников 2-зажимной 250 мм WURTH СЪЁМНИК-UNI-2ARMIG-SPNW250MM
Номер товара 0714522250
В наличии
Цена:
14592.72 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Может использоваться как съемник с внутренним и внешним захватами, для чего необходимо произвести замену захватов

  • Классический съемник для быстрого и безопасного съема обойм подшипников, зубчатых передач, шариковых подшипников и так далее;
  • Штампованная поперечина и крюки;
  • Шпиндель с нитроцементацией;
  • Захваты можно безопасно удалить.

Может использоваться как съемник с внутренним и внешним захватами, для чего необходимо произвести замену захватов

  • Классический съемник для быстрого и безопасного съема обойм подшипников, зубчатых передач, шариковых подшипников и так далее;
  • Штампованная поперечина и крюки;
  • Шпиндель с нитроцементацией;
  • Захваты можно безопасно удалить.
Ширина внутреннего захвата, мин./макс. (C) 190-330 мм
Количество захватов 2 шт.
Глубина захвата (B) 200 мм
Ширина захвата (A) 250 мм
Длина крючка захвата (E) 28 мм
Длина шпинделя 280 мм
Ширина крючка (D) 36 мм
Толщина крючка захвата (F) 6,5 мм
Вытягиваемый вес, макс. (t max) 7,5 т
Размеры резьбы G 3/4 дюйма

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Может использоваться как съемник с внутренним и внешним захватами, для чего необходимо произвести замену захватов

  • Классический съемник для быстрого и безопасного съема обойм подшипников, зубчатых передач, шариковых подшипников и так далее;
  • Штампованная поперечина и крюки;
  • Шпиндель с нитроцементацией;
  • Захваты можно безопасно удалить.

Может использоваться как съемник с внутренним и внешним захватами, для чего необходимо произвести замену захватов

  • Классический съемник для быстрого и безопасного съема обойм подшипников, зубчатых передач, шариковых подшипников и так далее;
  • Штампованная поперечина и крюки;
  • Шпиндель с нитроцементацией;
  • Захваты можно безопасно удалить.
Характеристики arrow_down
Ширина внутреннего захвата, мин./макс. (C) 190-330 мм
Количество захватов 2 шт.
Глубина захвата (B) 200 мм
Ширина захвата (A) 250 мм
Длина крючка захвата (E) 28 мм
Длина шпинделя 280 мм
Ширина крючка (D) 36 мм
Толщина крючка захвата (F) 6,5 мм
Вытягиваемый вес, макс. (t max) 7,5 т
Размеры резьбы G 3/4 дюйма
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
4227.6 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии