Съемник подшипников 2-зажимной 350 мм WURTH
Съемник подшипников 2-зажимной 350 мм WURTH
Съемник подшипников 2-зажимной 350 мм WURTH (0714522350)
Универсальный Съемник подшипников 2-зажимной 350 мм WURTH
СЪЁМНИК-UNI-2ARMIG-SPNW350MM
Номер товара 0714522350
В наличии
Цена:
15960 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Может использоваться как съемник с внутренним и внешним захватами, для чего необходимо произвести замену захватов
- Классический съемник для быстрого и безопасного съема обойм подшипников, зубчатых передач, шариковых подшипников и так далее;
- Штампованная поперечина и крюки;
- Шпиндель с нитроцементацией;
- Захваты можно безопасно удалить.
| Ширина внутреннего захвата, мин./макс. (C) | 190-420 мм |
| Количество захватов | 2 шт. |
| Глубина захвата (B) | 200 мм |
| Длина крючка захвата (E) | 28 мм |
| Длина шпинделя | 280 мм |
| Ширина захвата (A) | 350 мм |
| Ширина крючка (D) | 36 мм |
| Толщина крючка захвата (F) | 6,5 мм |
| Вытягиваемый вес, макс. (t max) | 7,5 т |
| Размеры резьбы | G 3/4 дюйма |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Может использоваться как съемник с внутренним и внешним захватами, для чего необходимо произвести замену захватов
- Классический съемник для быстрого и безопасного съема обойм подшипников, зубчатых передач, шариковых подшипников и так далее;
- Штампованная поперечина и крюки;
- Шпиндель с нитроцементацией;
- Захваты можно безопасно удалить.
Характеристики
| Ширина внутреннего захвата, мин./макс. (C) | 190-420 мм |
| Количество захватов | 2 шт. |
| Глубина захвата (B) | 200 мм |
| Длина крючка захвата (E) | 28 мм |
| Длина шпинделя | 280 мм |
| Ширина захвата (A) | 350 мм |
| Ширина крючка (D) | 36 мм |
| Толщина крючка захвата (F) | 6,5 мм |
| Вытягиваемый вес, макс. (t max) | 7,5 т |
| Размеры резьбы | G 3/4 дюйма |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Съемник подшипников 2-зажимной 90 мм WURTH
Съемник подшипников 2-зажимной 130 мм WURTH
Съемник подшипников 2-зажимной 200 мм WURTH
Съемник подшипников 2-зажимной 250 мм WURTH
Нет отзывов про этот товар