Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Ширина захвата (A)
Глубина захвата (B)
Ширина внутреннего захвата, мин./макс. (C)
Длина шпинделя
Спрятать arrow
Ширина крючка (D)
Длина крючка захвата (E)
Толщина крючка захвата (F)
Вытягиваемый вес, макс. (t max)
Размеры резьбы
Цена
Показать еще фильтров 5 Спрятать arrow

Унив. съемник, две лапы

Унив. съемник, две лапы

Унив. съемник, две лапы

Унив. съемник, две лапы

Доступно в виде 6 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Унив. съемник, две лапы

Номер товара
Ширина захвата (A)
Глубина захвата (B)
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0714522130
В наличии
130 мм
100 мм
- +
1 шт
4788 грн
Съемник подшипников 2-зажимной 130 мм WURTH
0714522200
В наличии
200 мм
150 мм
- +
1 шт
8820 грн
Съемник подшипников 2-зажимной 200 мм WURTH
0714522250
В наличии
250 мм
200 мм
- +
1 шт
14592.72 грн
Съемник подшипников 2-зажимной 250 мм WURTH
0714522350
В наличии
350 мм
200 мм
- +
1 шт
15960 грн
Съемник подшипников 2-зажимной 350 мм WURTH
0714522090
В наличии
90 мм
100 мм
- +
1 шт
4794 грн
Съемник подшипников 2-зажимной 90 мм WURTH
0714522520
Нет в наличии
520 мм
200 мм
Знімач підшипників 2-затискний 520 мм WURTH

Топ товаров, что покупаются

4794 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4788 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
8820 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
15960 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Унив. съемник, две лапы
⭐ Количество товаров в наличии 5
⭐ Самый дешевый товар 4788 грн
⭐ Самый дорогой товар 32336.04 грн