Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Съемник для полюсных клемм двухплечный пролет 65мм
Фото - 1 - Съемник для полюсных клемм двухплечный пролет 65мм
Фото - 2 - Съемник для полюсных клемм двухплечный пролет 65мм
Фото - 3 - Съемник для полюсных клемм двухплечный пролет 65мм
Фото - 1 - Съемник для полюсных клемм двухплечный пролет 65мм
Фото - 2 - Съемник для полюсных клемм двухплечный пролет 65мм
Фото - 3 - Съемник для полюсных клемм двухплечный пролет 65мм

Съемник для полюсных клемм двухплечный пролет 65мм (0714522066)

Съемник для полюсных клемм двухплечный пролет 65мм СЪЁМНИК-POLKLE-2ARMIG-SPNW65MM
Номер товара 0714522066
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
For extracting battery terminals and other small parts
Длина крючка захвата (E) 10 мм
Длина шпинделя 115 мм
Толщина крючка захвата (F) 3 мм
Глубина захвата (B) 50 мм
Ширина захвата (A) 65 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
For extracting battery terminals and other small parts
Характеристики arrow_down
Длина крючка захвата (E) 10 мм
Длина шпинделя 115 мм
Толщина крючка захвата (F) 3 мм
Глубина захвата (B) 50 мм
Ширина захвата (A) 65 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!