Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Защитные перчатки BLUE NITRILE SAFETY CUFF, размер 10
Фото - 1 - Защитные перчатки BLUE NITRILE SAFETY CUFF, размер 10
Фото - 1 - Защитные перчатки BLUE NITRILE SAFETY CUFF, размер 10

Защитные перчатки BLUE NITRILE SAFETY CUFF, размер 10 (0899412410)

Перчатка защитная синяя w. манжета, нитрил, Red Line PROTGLOV-NTR-CUFF-BLUE-WHITE / BLUE-SZ10 RED LINE
Номер товара 0899412410
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Устойчивы к воздействию смазочных масел, топлива, растворов слабых кислот и некоторых органических растворителей.
  • Рукавицы рабочие на трикотажной основе с нитриловым покрытием
  • Высокая механическая прочность и устойчивость к воздействию смазочных материалов
  • Нитриловое покрытие 3/4 варежки
  • Обладают водоотталкивающими свойствами, не пропускают продукты нефтепереработки
  • Жесткая манжета
Соответствуют стандартам EN420, EN388
Размер 10
Стандарт EN 388
Категория II
Материал основания хлопковое трикотажное покрытие
Цвет белый, синий
Материал покрытия Нитрил
Область применения Нефтехимия, полиграфия, сельское хозяйство, техническое обслуживание автомобилей, монтаж. Для рабочих сред с тяжелым маслом и смазкой, например, на автозаправочных станциях и строительных площадках.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Устойчивы к воздействию смазочных масел, топлива, растворов слабых кислот и некоторых органических растворителей.
  • Рукавицы рабочие на трикотажной основе с нитриловым покрытием
  • Высокая механическая прочность и устойчивость к воздействию смазочных материалов
  • Нитриловое покрытие 3/4 варежки
  • Обладают водоотталкивающими свойствами, не пропускают продукты нефтепереработки
  • Жесткая манжета
Соответствуют стандартам EN420, EN388
Характеристики arrow_down
Размер 10
Стандарт EN 388
Категория II
Материал основания хлопковое трикотажное покрытие
Цвет белый, синий
Материал покрытия Нитрил
Применение arrow_down
Область применения Нефтехимия, полиграфия, сельское хозяйство, техническое обслуживание автомобилей, монтаж. Для рабочих сред с тяжелым маслом и смазкой, например, на автозаправочных станциях и строительных площадках.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
3369.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Специальная цена после авторизации
3191.28 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
266.4 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 2 шт
Нет в наличии
315 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии