Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Спрятать arrow

Защитные перчатки, синие w. манжета, нитрил, Red Line

Сортировать:
Показать
Фильтр
81 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
⭐ Категория товаров Защитные перчатки, синие w. манжета, нитрил, Red Line
⭐ Количество товаров в наличии 0
⭐ Самый дешевый товар грн
⭐ Самый дорогой товар грн

Защитные перчатки, синие w. манжета, нитрил, Red Line от Wurth

Защитные перчатки Red Line от Wurth - это универсальная модель, которая подходит для широкого спектра работ, связанных с воздействием смазочных материалов, топлива, растворов слабых кислот и некоторых органических растворителей.

Основные характеристики:

  • Материал основы: полиэстер
  • Материал покрытия: нитрил
  • Категория: II
  • Класс вязки: 13
  • Стандарт: EN 388, EN 420

Особенности:

  • Высокая механическая прочность и устойчивость к воздействию смазочных материалов. Нитриловое покрытие обеспечивает надежную защиту рук от острых предметов, истирания и проникновения вредных веществ.
  • Длинная манжета защищает предплечье от попадания загрязнений.
  • Комфортный крой обеспечивает свободу движений и удобство в работе.

Способ применения:

Перчатки надеваются на сухие и чистые руки. После работы перчатки следует снять и промыть водой с мылом.

Особенности использования:

Перчатки предназначены для использования в рабочих средах с тяжелым маслом и смазкой, например, на автозаправочных станциях и строительных площадках.

Зачем нужен этот товар:

Защитные перчатки необходимы для защиты рук от травм и воздействия вредных веществ. Они используются в различных отраслях промышленности, строительства, сельского хозяйства и других сферах деятельности.

На что стоит обратить внимание покупателю:

При выборе защитных перчаток следует обратить внимание на следующие факторы:

  • Материал основы: полиэстер, хлопок, нейлон
  • Материал покрытия: нитрил, латекс, ПВХ
  • Категория: I, II, III
  • Класс вязки: 1, 2, 3, 4, 5
  • Стандарт: EN 388, EN 420

Также следует учитывать назначение перчаток и условия их использования.