Полукомбинезон рабочий STAR CP, серо-синий размер 62
Полукомбинезон рабочий STAR CP, серо-синий размер 62
Полукомбинезон рабочий STAR CP, серо-синий размер 62 (M404300443)
Полукомбинезон рабочий STAR CP, серо-синий, размер 62, MODYF-арт. M404300443
Номер товара M404300443
Нет в наличии
Цена:
2587.2 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Практические рабочие комбинезоны с большим количеством карманов, очень удобны в ношении
- Пуговицы и застежки-липучки закрыты во избежание царапин
- 2 передних кармана, складной карман, карман на бедрах, 2 задних кармана, карман на нагруднике
- Эластические подтяжки, эластичный регулируемый пояс
- Эргономичный вырез в области колен
- Разделение можно удлинить на 5 см
Таблица размеров
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 240 г |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 60% хлопок, 40% полиэстер |
| Размер | 62 |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Гладить при средней температуре, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Нет |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Темно-синий, Серый |
Информация о продукте
Описание
Практические рабочие комбинезоны с большим количеством карманов, очень удобны в ношении
- Пуговицы и застежки-липучки закрыты во избежание царапин
- 2 передних кармана, складной карман, карман на бедрах, 2 задних кармана, карман на нагруднике
- Эластические подтяжки, эластичный регулируемый пояс
- Эргономичный вырез в области колен
- Разделение можно удлинить на 5 см
Таблица размеров
Характеристики
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 240 г |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 60% хлопок, 40% полиэстер |
| Размер | 62 |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Гладить при средней температуре, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Нет |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Темно-синий, Серый |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Полукомбинезон рабочий STAR CP, серо-синий размер 58
Полукомбинезон рабочий STAR CP серо-синий MODYF размер 64
Полукомбинезон рабочий STAR CP, серо-черный, размер 46
Полукомбинезон рабочий STAR CP черный MODYF размер 44
Полукомбинезон рабочий STAR CP, черный, размер 46
Нет отзывов про этот товар