Полукомбинезон рабочий STAR CP, серо-черный, размер 54
Полукомбинезон рабочий STAR CP, серо-черный, размер 54
Полукомбинезон рабочий STAR CP, серо-черный, размер 54 (M404301431)
Полукомбинезон рабочий STAR CP, серо-черный, размер 54, MODYF
-арт. M404301431
Номер товара M404301431
В наличии
Цена:
1207.52 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Практичные рабочие комбинезоны с большим количеством карманов, очень удобны в ношении
- Пуговицы и застежки-липучки закрыты во избежание царапин
- 2 передних кармана, складной карман, карман на бедрах, 2 задних кармана, карман на нагруднике
- Эластические подтяжки, эластичный регулируемый пояс
- Эргономичный вырез в области колен
- Разделение можно удлинить на 5 см
Таблица размеров
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 240 г |
| Размер одежды UK | 38 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 48 |
| Размер | 54 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 60% хлопок, 40% полиэстер |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушить в барабанной сушилке при низкой температуре, Гладить при средней температуре, макс. 150º C, Не чистить химически |
Информация о продукте
Описание
Практичные рабочие комбинезоны с большим количеством карманов, очень удобны в ношении
- Пуговицы и застежки-липучки закрыты во избежание царапин
- 2 передних кармана, складной карман, карман на бедрах, 2 задних кармана, карман на нагруднике
- Эластические подтяжки, эластичный регулируемый пояс
- Эргономичный вырез в области колен
- Разделение можно удлинить на 5 см
Таблица размеров
Характеристики
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 240 г |
| Размер одежды UK | 38 |
| Размер FR/ES/PT/BE | 48 |
| Размер | 54 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 60% хлопок, 40% полиэстер |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый цвет, Черный цвет |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушить в барабанной сушилке при низкой температуре, Гладить при средней температуре, макс. 150º C, Не чистить химически |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Полукомбинезон рабочий STAR CP, серо-синий размер 58
Полукомбинезон рабочий STAR CP, серо-черный, размер 46
Полукомбинезон рабочий STAR CP, черный, размер 48
Нет отзывов про этот товар