Полукомбинезон рабочий STAR CP, черный, размер 58
Полукомбинезон рабочий STAR CP, черный, размер 58
Полукомбинезон рабочий STAR CP, черный, размер 58 (M404299435)
Полукомбинезон рабочий STAR CP, чёрный, размер 58, MODYF-арт. M404299435
Номер товара M404299435
В наличии
Цена:
2587.2 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
- Полукомбинезон рабочий с высоким содержанием хлопка для полного комфорта
- Пуговицы и застежка на липучке закрыты для предотвращения царапин
- 2 передних кармана, 2 задних кармана, складной карман, карман на бедрах
- Эргономичный крой на коленях, эластичный пояс.
- Разделение можно удлинить на 5 см.
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 240 г |
| Размер | 58 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 60% хлопок, 40% полиэстер |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Гладить при средней температуре, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Нет |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
Информация о продукте
Описание
- Полукомбинезон рабочий с высоким содержанием хлопка для полного комфорта
- Пуговицы и застежка на липучке закрыты для предотвращения царапин
- 2 передних кармана, 2 задних кармана, складной карман, карман на бедрах
- Эргономичный крой на коленях, эластичный пояс.
- Разделение можно удлинить на 5 см.
Характеристики
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 240 г |
| Размер | 58 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 60% хлопок, 40% полиэстер |
| Вид изделия | Полукомбинезон |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Гладить при средней температуре, Не подвергать химической чистке |
| Возможность нанесения логотипа | Нет |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Полукомбинезон рабочий STAR CP, серо-синий размер 58
Полукомбинезон рабочий STAR CP серо-синий MODYF размер 64
Полукомбинезон рабочий STAR CP, серо-черный, размер 46
Полукомбинезон рабочий STAR CP черный MODYF размер 44
Нет отзывов про этот товар