Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пуловер флисовый LUCA, зеленый, размер 4XL
Фото - 1 - Пуловер флисовый LUCA, зеленый, размер 4XL
Фото - 1 - Пуловер флисовый LUCA, зеленый, размер 4XL

Пуловер флисовый LUCA, зеленый, размер 4XL (M456100006)

Пуловер флисовый LUCA, зеленый, размер 4XL, MODYF-арт. M456100006
Номер товара M456100006
Нет в наличии
Цена:
1905.66 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Теплый и очень мягкий свитшот из микрофлиса с короткой застежкой-молнией и оптимальной регулировкой температуры. Этот универсальный спортивный свитер удобен и изготовлен из не лохматящейся ткани.

  • Легкий, эластичный, крепкий, дышащий
  • Быстрый отвод влаги, антипилинговый эффект, идеален в обработке
  • Средняя длина молнии, высокий воротник, защита для подбородка
  • Манжеты и низ свитера обработаны удобным кантом
  • STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Таблица размеров

Материал 100% полиэстер
Вес единицы поверхности ткани на м² 160 г
Можно мыть при 30 °C
Размер 4XL
Цвет Зеленый
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не подвергать химической чистке, Утюжка при низкой температуре

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Теплый и очень мягкий свитшот из микрофлиса с короткой застежкой-молнией и оптимальной регулировкой температуры. Этот универсальный спортивный свитер удобен и изготовлен из не лохматящейся ткани.

  • Легкий, эластичный, крепкий, дышащий
  • Быстрый отвод влаги, антипилинговый эффект, идеален в обработке
  • Средняя длина молнии, высокий воротник, защита для подбородка
  • Манжеты и низ свитера обработаны удобным кантом
  • STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Материал 100% полиэстер
Вес единицы поверхности ткани на м² 160 г
Можно мыть при 30 °C
Размер 4XL
Цвет Зеленый
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не подвергать химической чистке, Утюжка при низкой температуре
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
448.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -30 %
984 грн/шт
688.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить