Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пуловер флисовый LUCA, синий, размер 4XL
Фото - 1 - Пуловер флисовый LUCA, синий, размер 4XL
Фото - 1 - Пуловер флисовый LUCA, синий, размер 4XL
Video thumbnail for Пуловер флисовый LUCA, синий, размер 4XL

Пуловер флисовый LUCA, синий, размер 4XL (M356121006)

Пуловер флисовый LUCA, синий, размер 4XL, MODYF-арт. M356121006
Номер товара M356121006
Нет в наличии
Цена:
1925.94 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Теплый и очень мягкий пуловер из микрофлиса с короткой застежкой-молнией и оптимальной регулировкой температуры. Этот универсальный спортивный свитер удобен и изготовлен из не лохматящейся ткани.

  • Легкий, эластичный, крепкий, дышащий
  • Быстрый отвод влаги, антипилинговый эффект, идеален в обработке
  • Средняя длина молнии, высокий воротник, защита для подбородка
  • Манжеты и низ свитера обработаны удобным кантом
  • STANDARD 100 by OEKO-TEX

Таблица размеров

Размер 4XL
Вид изделия Кофта
Возможность нанесения логотипа Да
Цвет Темно-синий
Назначение Утепленная

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Пуловер флисовый LUCA, синий, размер 4XL - відео
Описание arrow_down

Теплый и очень мягкий пуловер из микрофлиса с короткой застежкой-молнией и оптимальной регулировкой температуры. Этот универсальный спортивный свитер удобен и изготовлен из не лохматящейся ткани.

  • Легкий, эластичный, крепкий, дышащий
  • Быстрый отвод влаги, антипилинговый эффект, идеален в обработке
  • Средняя длина молнии, высокий воротник, защита для подбородка
  • Манжеты и низ свитера обработаны удобным кантом
  • STANDARD 100 by OEKO-TEX

Таблица размеров

Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Размер 4XL
Вид изделия Кофта
Возможность нанесения логотипа Да
Цвет Темно-синий
Назначение Утепленная
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
516 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
516 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4080 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить