Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 56
Фото - 1 - Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 56
Скидка -55.4 %
Фото - 2 - Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 56
Скидка -55.4 %
Фото - 3 - Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 56
Скидка -55.4 %
Фото - 4 - Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 56
Скидка -55.4 %
Фото - 5 - Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 56
Скидка -55.4 %
Фото - 6 - Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 56
Скидка -55.4 %
Фото - 7 - Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 56
Скидка -55.4 %
Фото - 8 - Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 56
Скидка -55.4 %
Фото - 9 - Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 56
Скидка -55.4 %
Фото - 1 - Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 56
Фото - 2 - Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 56
Фото - 3 - Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 56
Фото - 4 - Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 56
Фото - 5 - Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 56
Фото - 6 - Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 56
Фото - 7 - Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 56
Фото - 8 - Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 56
Фото - 9 - Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 56

Брюки рабочие NEON, сигнальные, желтые, размер 56 (M410080433)

Брюки рабочие NEON, сигнальные со светоотражающими. полосы, желтые, размер 56, MODYF -арт. M410080433
Номер товара M410080433
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
3602.94 грн/шт
-55.4 %
1608 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Эти инновационные рабочие штаны высокой видимости обеспечивают максимальную свободу движений благодаря эластичной ткани. Высокое содержание хлопка обеспечивает максимальный комфорт без ущерба для прочности.
  • Прочная эластичная ткань, быстросохнущая, простая в уходе
  • 2 передние карманы, 2 укрепленные задние карманы с молнией дело, карман-карго, карман для складного метра, карман для мобильного телефона, петля для молотка
  • Светоотражающие полоски LOXY®
  • Тройные швы
  • Специальные карманы для вставок-наколенников, сертифицированы в соответствии со стандартом EN 14404
  • Стандарт: N ISO 20471 Class 2, STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Таблица размеров

Вес единицы поверхности ткани на м² 250 г
Размер FR/ES/PT/BE 50
Размер 56
Можно мыть при 60°C
Материал 74% полиэстер, 22% хлопок, 4% эластан
Цвет Желтый/Антрацит
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке
Назначение Сигнальная спецодежда
Возможность нанесения логотипа Да
Вид изделия Брюки

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Эти инновационные рабочие штаны высокой видимости обеспечивают максимальную свободу движений благодаря эластичной ткани. Высокое содержание хлопка обеспечивает максимальный комфорт без ущерба для прочности.
  • Прочная эластичная ткань, быстросохнущая, простая в уходе
  • 2 передние карманы, 2 укрепленные задние карманы с молнией дело, карман-карго, карман для складного метра, карман для мобильного телефона, петля для молотка
  • Светоотражающие полоски LOXY®
  • Тройные швы
  • Специальные карманы для вставок-наколенников, сертифицированы в соответствии со стандартом EN 14404
  • Стандарт: N ISO 20471 Class 2, STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 250 г
Размер FR/ES/PT/BE 50
Размер 56
Можно мыть при 60°C
Материал 74% полиэстер, 22% хлопок, 4% эластан
Цвет Желтый/Антрацит
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Не гладить, Не подвергать химической чистке
Назначение Сигнальная спецодежда
Возможность нанесения логотипа Да
Вид изделия Брюки
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
2520 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
4200 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -35 %
3804 грн/шт
2472.6 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить