Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка рабочая STAR CP, серо-черная, размер XXL
Фото - 1 - Куртка рабочая STAR CP, серо-черная, размер XXL
Фото - 1 - Куртка рабочая STAR CP, серо-черная, размер XXL

Куртка рабочая STAR CP, серо-черная, размер XXL (M401398004)

Куртка рабочая STAR CP, серо-черная, размер XXL, MODYF -арт. M401398004
Номер товара M401398004
В наличии
Цена:
1920 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Удобная куртка с высоким содержанием хлопка и практичными карманами
  • Одежда, не оставляющая царапин, с застежками-липучками и молнией YKK спереди
  • 2 наружные карманы, карман на груди, карман для ручки, внутренний карман
  • Эргономичный крой рукавов с регулируемыми манжетами, воротник-стойка


Таблиця розмірів

Вес единицы поверхности ткани на м² 240 г
Можно мыть при 60°C
Материал 60% хлопок, 40% полиэстер
Размер XXL
Вид изделия Куртка
Назначение Рабочая
Цвет Серый цвет, Черный цвет
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в барабанной сушилке, Гладить при средней температуре, макс. 150º C, Не чистить химически

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Удобная куртка с высоким содержанием хлопка и практичными карманами
  • Одежда, не оставляющая царапин, с застежками-липучками и молнией YKK спереди
  • 2 наружные карманы, карман на груди, карман для ручки, внутренний карман
  • Эргономичный крой рукавов с регулируемыми манжетами, воротник-стойка


Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 240 г
Можно мыть при 60°C
Материал 60% хлопок, 40% полиэстер
Размер XXL
Вид изделия Куртка
Назначение Рабочая
Цвет Серый цвет, Черный цвет
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в барабанной сушилке, Гладить при средней температуре, макс. 150º C, Не чистить химически
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
3720 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
9360 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
9505.26 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
4200 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить