Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, PZ1X80
Фото - 1 - Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, PZ1X80
Фото - 2 - Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, PZ1X80
Фото - 1 - Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, PZ1X80
Фото - 2 - Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, PZ1X80

Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, PZ1X80 (06132331)

Отвертка PZ с круглым лезвием ОТВЁРТКА-PZ1X80 ZEBRA
Номер товара 06132331
В наличии
Цена:
353.34 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Отвертка ZEBRA PZ с круглым стержнем для монтажных и сервисных работ

Профессиональная отвертка с профилем Pozidriv (PZ), хромированным стержнем и двухкомпонентной ручкой для комфортной и точной работы с резьбовыми соединениями.

Надежная конструкция

  • Прочный круглый стержень с матовым хромированным покрытием для защиты от коррозии
  • Наконечник с черным покрытием для точного примыкания к шлицу
  • Наконечник изготовлен в соответствии со стандартом ISO 8764-PZ
  • Соответствует требованиям DIN 5262

Быстрая идентификация

  • Цветовая маркировка Würth на стержне для быстрого определения размера
  • Обозначения профиля и размера нанесены на ручку

Комфортная работа

  • Двухкомпонентная ручка с твердым сердечником и мягкими противоскользящими зонами захвата
  • Специальная зона быстрого вращения позволяет быстро прокручивать отвертку после ослабления крепления
  • Эргономическая форма снижает усталость во время продолжительной работы

Качество ZEBRA

Предназначена для профессионального использования в мастерских, на производстве и во время монтажных работ.

Ширина рукоятки (C) 31 мм
Длина лезвия (A) 80 мм
Длина ручки (B) 96 мм
Размер наконечника PZ1

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Отвертка ZEBRA PZ с круглым стержнем для монтажных и сервисных работ

Профессиональная отвертка с профилем Pozidriv (PZ), хромированным стержнем и двухкомпонентной ручкой для комфортной и точной работы с резьбовыми соединениями.

Надежная конструкция

  • Прочный круглый стержень с матовым хромированным покрытием для защиты от коррозии
  • Наконечник с черным покрытием для точного примыкания к шлицу
  • Наконечник изготовлен в соответствии со стандартом ISO 8764-PZ
  • Соответствует требованиям DIN 5262

Быстрая идентификация

  • Цветовая маркировка Würth на стержне для быстрого определения размера
  • Обозначения профиля и размера нанесены на ручку

Комфортная работа

  • Двухкомпонентная ручка с твердым сердечником и мягкими противоскользящими зонами захвата
  • Специальная зона быстрого вращения позволяет быстро прокручивать отвертку после ослабления крепления
  • Эргономическая форма снижает усталость во время продолжительной работы

Качество ZEBRA

Предназначена для профессионального использования в мастерских, на производстве и во время монтажных работ.

Характеристики arrow_down
Ширина рукоятки (C) 31 мм
Длина лезвия (A) 80 мм
Длина ручки (B) 96 мм
Размер наконечника PZ1
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
279 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
132 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить