Отвертка PZ с круглым лезвием
Фильтр
Версии товара Отвертка PZ с круглым лезвием
Номер товара
Длина лезвия (A)
Длина ручки (B)
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, PZ1X80
Номер товара 06132331
Техническая информация
| Ширина рукоятки (C) | 31 мм |
| Длина лезвия (A) | 80 мм |
| Длина ручки (B) | 96 мм |
| Размер наконечника | PZ1 |
Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, PZ2X100
Номер товара 06132332
Техническая информация
| Длина лезвия (A) | 100 мм |
| Длина ручки (B) | 106 мм |
| Ширина рукоятки (C) | 35 мм |
| Размер наконечника | PZ2 |
Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, PZ3X150
Номер товара 06132333
Техническая информация
| Длина ручки (B) | 114 мм |
| Длина лезвия (A) | 150 мм |
| Ширина рукоятки (C) | 38 мм |
| Размер наконечника | PZ3 |
Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, PZ4X200
Номер товара 06132334
Техническая информация
| Длина ручки (B) | 120 мм |
| Длина лезвия (A) | 200 мм |
| Ширина рукоятки (C) | 41 мм |
| Размер наконечника | PZ4 |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Отвертка PZ с круглым лезвием |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 2 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 353.34 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 725.82 грн |