Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кернер ручной Wurth с защитой рук 120мм Zebra
Фото - 1 - Кернер ручной Wurth с защитой рук 120мм Zebra
Фото - 2 - Кернер ручной Wurth с защитой рук 120мм Zebra
Фото - 1 - Кернер ручной Wurth с защитой рук 120мм Zebra
Фото - 2 - Кернер ручной Wurth с защитой рук 120мм Zebra

Кернер ручной Wurth с защитой рук 120мм Zebra (071463150)

Кернер ручной Wurth с защитой рук 120мм Zebra КЕРНЕР-120MM ZEBRA -арт. 071463150
Номер товара 071463150
В наличии
Цена:
279 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Двухкомпонентная пластиковая ручка

  • Твердость на рабочем конце 54 – 58 HRC
  • Твердость при ударе 38 – 46 HRC
Диаметр ударной поверхности (a) 10 мм
Длина (L) 120 мм
Ширина наконечника (d) 2 мм
Длина противоударной защиты (S1) 30 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Двухкомпонентная пластиковая ручка

  • Твердость на рабочем конце 54 – 58 HRC
  • Твердость при ударе 38 – 46 HRC
Характеристики arrow_down
Диаметр ударной поверхности (a) 10 мм
Длина (L) 120 мм
Ширина наконечника (d) 2 мм
Длина противоударной защиты (S1) 30 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -59.6 %
89.3 грн/шт
36.06 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4680 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -56.1 %
308.47 грн/шт
135.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить