Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гофра автомобильная, 13 mm, без прорезей, 1 m
Фото - 1 - Гофра автомобильная, 13 mm, без прорезей, 1 m
Фото - 2 - Гофра автомобильная, 13 mm, без прорезей, 1 m
Фото - 3 - Гофра автомобильная, 13 mm, без прорезей, 1 m
Фото - 4 - Гофра автомобильная, 13 mm, без прорезей, 1 m
Фото - 1 - Гофра автомобильная, 13 mm, без прорезей, 1 m
Фото - 2 - Гофра автомобильная, 13 mm, без прорезей, 1 m
Фото - 3 - Гофра автомобильная, 13 mm, без прорезей, 1 m
Фото - 4 - Гофра автомобильная, 13 mm, без прорезей, 1 m

Гофра автомобильная, 13 mm, без прорезей, 1 m (077199013)

Гофра автомобильная, 13 mm, без прорезей, изолирующая, черная, 1 метр -арт. 077199013
Номер товара 077199013
В наличии
Цена:
108 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Обеспечивает защиту от тепла, УФ-излучения, влаги и химикатов. Устойчив к спиртам, смазке, минеральным маслам, дизельному топливу и бензину.
  • Материал: полиамид 6
  • Не содержит галогенов и кадмия
  • В комбинации с фитингами IP67 одобрен ADR/GGVS (только сплошная)
  • Не поддерживает горение
Внутренний диаметр 12,7 мм
Номинальная ширина 13 мм
Внешний диаметр 15,8 мм
Температурный диапазон применения, мин./макс. от -40 до 120 °C
Материал PA - Полиамид
Воспламеняемость Самозатухающийся согласно UL94 HB
Стойкость к ультрафиолетовому излучению Да
Не содержит галогенов Да
Цвет Черный
Применение: Для защиты проводов и кабелей в моторном отсека транспортного средства, в шкафах управления, в строительных конструкциях и т.д.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Обеспечивает защиту от тепла, УФ-излучения, влаги и химикатов. Устойчив к спиртам, смазке, минеральным маслам, дизельному топливу и бензину.
  • Материал: полиамид 6
  • Не содержит галогенов и кадмия
  • В комбинации с фитингами IP67 одобрен ADR/GGVS (только сплошная)
  • Не поддерживает горение
Характеристики arrow_down
Внутренний диаметр 12,7 мм
Номинальная ширина 13 мм
Внешний диаметр 15,8 мм
Температурный диапазон применения, мин./макс. от -40 до 120 °C
Материал PA - Полиамид
Воспламеняемость Самозатухающийся согласно UL94 HB
Стойкость к ультрафиолетовому излучению Да
Не содержит галогенов Да
Цвет Черный
Применение arrow_down
Применение: Для защиты проводов и кабелей в моторном отсека транспортного средства, в шкафах управления, в строительных конструкциях и т.д.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
210 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ
208.86 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ
Знижка -50 %
150.9 грн/шт
75.48 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
232.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -20 %
207.6 грн/шт
166.08 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить