Гофра автомобильная, 4,5 мм, без прорезей, 1 m
Гофра автомобильная, 4,5 мм, без прорезей, 1 m
Гофра автомобильная, 4,5 мм, без прорезей, 1 m (077199004)
Гофра автомобильная, 4,5 мм, без прорезей, изолирующая, черная, 1 метр -арт. 077199004
Номер товара 077199004
Нет в наличии
Цена:
51.14 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Труба гофрированная, полиамидная, без прорези, Ø4,5мм
Обеспечивает защиту от тепла, УФ-излучения, влаги и химикатов.
Устойчив к спиртам, смазке, минеральным маслам, дизельному топливу и бензину.
- Материал: полиамид 6
- Не содержит галогенов и кадмия
- В комбинации с фитингами IP67 одобрен ADR/GGVS (только сплошная)
- Не поддерживает горение
| Номинальная ширина | 4,5 мм |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -40 до 120 °C |
| Внутренний диаметр | 5 мм |
| Внешний диаметр | 7,1 мм |
| Материал | PA - Полиамид |
| Воспламеняемость | Самозатухающийся согласно UL94 HB |
| Стойкость к ультрафиолетовому излучению | Да |
| Не содержит галогенов | Да |
| Цвет | Черный |
Применение:
Для защиты проводов и кабелей в моторном отсека транспортного средства, в шкафах управления, в строительных конструкциях и т.д.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Труба гофрированная, полиамидная, без прорези, Ø4,5мм
Обеспечивает защиту от тепла, УФ-излучения, влаги и химикатов.
Устойчив к спиртам, смазке, минеральным маслам, дизельному топливу и бензину.
- Материал: полиамид 6
- Не содержит галогенов и кадмия
- В комбинации с фитингами IP67 одобрен ADR/GGVS (только сплошная)
- Не поддерживает горение
Характеристики
| Номинальная ширина | 4,5 мм |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -40 до 120 °C |
| Внутренний диаметр | 5 мм |
| Внешний диаметр | 7,1 мм |
| Материал | PA - Полиамид |
| Воспламеняемость | Самозатухающийся согласно UL94 HB |
| Стойкость к ультрафиолетовому излучению | Да |
| Не содержит галогенов | Да |
| Цвет | Черный |
Применение
Применение:
Для защиты проводов и кабелей в моторном отсека транспортного средства, в шкафах управления, в строительных конструкциях и т.д.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Гофра автомобильная, 10 mm, без прорезей, 1 m
Гофра автомобильная, 13 mm, без прорезей, 1 m
Гофра автомобильная, 17 mm, без прорезей, 1 m
Гофра автомобильная, 8,5 мм, без прорезей, 1 m
Нет отзывов про этот товар