Гофротруба изолирующая
Фильтр
Версии товара Гофротруба изолирующая
Номер товара
Номинальная ширина
Внешний диаметр
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Гофра автомобильная, 10 mm, без прорезей, 1 m
Номер товара 077199010
Техническая информация
| Номинальная ширина | 10 мм |
| Внешний диаметр | 13 мм |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -40 до 120 °C |
| Внутренний диаметр | 9,9 мм |
| Материал | PA - Полиамид |
| Воспламеняемость | Самозатухающийся согласно UL94 HB |
| Стойкость к ультрафиолетовому излучению | Да |
| Не содержит галогенов | Да |
| Цвет | Черный |
Гофра автомобильная, 13 mm, без прорезей, 1 m
Номер товара 077199013
Техническая информация
| Внутренний диаметр | 12,7 мм |
| Номинальная ширина | 13 мм |
| Внешний диаметр | 15,8 мм |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -40 до 120 °C |
| Материал | PA - Полиамид |
| Воспламеняемость | Самозатухающийся согласно UL94 HB |
| Стойкость к ультрафиолетовому излучению | Да |
| Не содержит галогенов | Да |
| Цвет | Черный |
Гофра автомобильная, 8,5 мм, без прорезей, 1 m
Номер товара 077199008
Техническая информация
| Внешний диаметр | 11,7 мм |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -40 до 120 °C |
| Внутренний диаметр | 8,4 мм |
| Номинальная ширина | 8,5 мм |
| Материал | PA - Полиамид |
| Воспламеняемость | Самозатухающийся согласно UL94 HB |
| Стойкость к ультрафиолетовому излучению | Да |
| Не содержит галогенов | Да |
| Цвет | Черный |
Гофра автомобильная, 17 mm, без прорезей, 1 m
Номер товара 077199017
Техническая информация
| Внутренний диаметр | 16,6 мм |
| Номинальная ширина | 17 мм |
| Внешний диаметр | 21,2 мм |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -40 до 120 °C |
| Материал | PA - Полиамид |
| Воспламеняемость | Самозатухающийся согласно UL94 HB |
| Стойкость к ультрафиолетовому излучению | Да |
| Не содержит галогенов | Да |
| Цвет | Черный |
Гофра автомобильная, 4,5 мм, без прорезей, 1 m
Номер товара 077199004
Техническая информация
| Номинальная ширина | 4,5 мм |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -40 до 120 °C |
| Внутренний диаметр | 5 мм |
| Внешний диаметр | 7,1 мм |
| Материал | PA - Полиамид |
| Воспламеняемость | Самозатухающийся согласно UL94 HB |
| Стойкость к ультрафиолетовому излучению | Да |
| Не содержит галогенов | Да |
| Цвет | Черный |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Гофротруба изолирующая |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 3 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 51.14 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 210 грн |