Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Трещотка 1/4IN, RED STRIPE
Фото - 2 - Трещотка 1/4IN, RED STRIPE
Фото - 3 - Трещотка 1/4IN, RED STRIPE
Фото - 4 - Трещотка 1/4IN, RED STRIPE
Фото - 5 - Трещотка 1/4IN, RED STRIPE
Фото - 1 - Трещотка 1/4IN, RED STRIPE
Фото - 2 - Трещотка 1/4IN, RED STRIPE
Фото - 3 - Трещотка 1/4IN, RED STRIPE
Фото - 4 - Трещотка 1/4IN, RED STRIPE
Фото - 5 - Трещотка 1/4IN, RED STRIPE

Трещотка 1/4IN, RED STRIPE (5763014901)

Трещотка 1/4IN, L153MM, RED STRIPE -арт. 5763014901
Номер товара 5763014901
В наличии
Цена:
390.24 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Прочная конструкция, гарантирующая долговечность, в сочетании с легкостью - идеальное сочетание, которое обеспечивает надежность в исполнении любого задачи, не перегружая пользователя

Хром-ванадиевая сталь
Обычный крутящий момент, необходимый для затяжки/откручивания болтов и гаек больших диаметров, обуславливает потребность в очень крепкой стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к появлению ржавчины и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в сложных условиях эксплуатации.

Рукоятка 2K
2K – это аббревиатура от «Двухкомпонента». Она изготовлена из смеси жесткого и прочного пластика (PP или полипропилена) с нескользящим, мягким материалом, известным как TPR (термопластическая резина). Ручка имеет удобную и надежную форму, что обеспечивает комфорт при длительном использовании, даже жирными руками.

Задняя быстросъемная кнопка
Облегчает замену крошечных торцевых головок, которые трудно увлечь. Она помогает отпустить торцевую головку из торцевой части инструмента, что позволяет удобно заменять торцевые головки для креплений разного размера, не отрывая головку вручную.

Реверсивный механизм
Дополнительное удобство: переключение из положения по часовой стрелке в положение роты часовой стрелки одной рукой.

72-зубчатая шестерня (трещотка)
Расположенная на головке инструмента, она помогает пользователям справиться с креплением даже в самых сложных ситуациях (например, в колесной камере автомобиля во время торможения), поскольку для затяжки или ослабления крепления требуется всего 5 градусов поворота.

Сбалансированный дизайн
Разработан для обеспечения максимальной сбалансированности при использовании, что гарантирует выполнение работы без лишней усталости пользователя.

Готовность к продаже и эксплуатации
Отверстие в нижней части позволяет быстро разместить инструмент в розничных местах. торговли. Работает также как отверстие для шнурка для легкой переноски, привязывания при работе на высоте или хранении.
Размер наконечника 1/4 дюйма
Высота трещоточной головки (B1) 13,2 мм
Длина рычага (L2) 142 мм
Длина (l1) 153 мм
Высота трещоточной головки с квадратом (B2) 23 мм
Диаметр ручки (D1) 24,3 мм
Диаметр трещотки (D2) 27 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Длина ручки (L3) 70 мм
Материал Сталь хромованадиевая
Покрытие Хромированный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Прочная конструкция, гарантирующая долговечность, в сочетании с легкостью - идеальное сочетание, которое обеспечивает надежность в исполнении любого задачи, не перегружая пользователя

Хром-ванадиевая сталь
Обычный крутящий момент, необходимый для затяжки/откручивания болтов и гаек больших диаметров, обуславливает потребность в очень крепкой стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к появлению ржавчины и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в сложных условиях эксплуатации.

Рукоятка 2K
2K – это аббревиатура от «Двухкомпонента». Она изготовлена из смеси жесткого и прочного пластика (PP или полипропилена) с нескользящим, мягким материалом, известным как TPR (термопластическая резина). Ручка имеет удобную и надежную форму, что обеспечивает комфорт при длительном использовании, даже жирными руками.

Задняя быстросъемная кнопка
Облегчает замену крошечных торцевых головок, которые трудно увлечь. Она помогает отпустить торцевую головку из торцевой части инструмента, что позволяет удобно заменять торцевые головки для креплений разного размера, не отрывая головку вручную.

Реверсивный механизм
Дополнительное удобство: переключение из положения по часовой стрелке в положение роты часовой стрелки одной рукой.

72-зубчатая шестерня (трещотка)
Расположенная на головке инструмента, она помогает пользователям справиться с креплением даже в самых сложных ситуациях (например, в колесной камере автомобиля во время торможения), поскольку для затяжки или ослабления крепления требуется всего 5 градусов поворота.

Сбалансированный дизайн
Разработан для обеспечения максимальной сбалансированности при использовании, что гарантирует выполнение работы без лишней усталости пользователя.

Готовность к продаже и эксплуатации
Отверстие в нижней части позволяет быстро разместить инструмент в розничных местах. торговли. Работает также как отверстие для шнурка для легкой переноски, привязывания при работе на высоте или хранении.
Характеристики arrow_down
Размер наконечника 1/4 дюйма
Высота трещоточной головки (B1) 13,2 мм
Длина рычага (L2) 142 мм
Длина (l1) 153 мм
Высота трещоточной головки с квадратом (B2) 23 мм
Диаметр ручки (D1) 24,3 мм
Диаметр трещотки (D2) 27 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Длина ручки (L3) 70 мм
Материал Сталь хромованадиевая
Покрытие Хромированный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
11207.94 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1609.32 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить