Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм WS7
Фото - 1 - Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм WS7
Фото - 2 - Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм WS7
Фото - 1 - Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм WS7
Фото - 2 - Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм WS7

Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм WS7 (0614176714)

Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм WS7 БИТОДЕРЖ.МАГН.-1/4ZO-L51MM-SW7
Номер товара 0614176714
В наличии
Цена:
127.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Головка торцевая шестигранная магнитная

  • Крепление 1/4", E, 6,3;
  • Длина 51 мм;
  • Материал: Сталь хромованадиевая.
Внешний диаметр торцового ключа (D) 11,8 мм
Глубина торцового ключа до магнита (l) 2,8 мм
Длина (L) 51 мм
Размер ключа 7 мм
Привод E 6,3 (1/4 дюйма)
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Тип привода Наружный шестигранник

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Головка торцевая шестигранная магнитная

  • Крепление 1/4", E, 6,3;
  • Длина 51 мм;
  • Материал: Сталь хромованадиевая.
Характеристики arrow_down
Внешний диаметр торцового ключа (D) 11,8 мм
Глубина торцового ключа до магнита (l) 2,8 мм
Длина (L) 51 мм
Размер ключа 7 мм
Привод E 6,3 (1/4 дюйма)
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Тип привода Наружный шестигранник
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
7.2 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
10.2 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
4.2 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
2.34 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
Знижка -27.5 %
2.4 грн/шт
1.74 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить