Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм SW5.5
Фото - 1 - Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм SW5.5
Фото - 1 - Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм SW5.5

Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм SW5.5 (0614176712)

Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм SW5.5 БИТОДЕРЖ.МАГН.-1/4ZO-L51MM-SW5,5
Номер товара 0614176712
Нет в наличии
Цена:
140.46 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Головка торцевая шестигранная магнитная

  • Крепление 1/4", E, 6,3;
  • Длина 51 мм;
  • Материал: Сталь хромованадиевая.
Внешний диаметр торцового ключа (D) 11 мм
Глубина торцового ключа до магнита (l) 2,1 мм
Размер ключа 5,5 мм
Длина (L) 51 мм
Привод E 6,3 (1/4 дюйма)
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Тип привода Наружный шестигранник

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Головка торцевая шестигранная магнитная

  • Крепление 1/4", E, 6,3;
  • Длина 51 мм;
  • Материал: Сталь хромованадиевая.
Характеристики arrow_down
Внешний диаметр торцового ключа (D) 11 мм
Глубина торцового ключа до магнита (l) 2,1 мм
Размер ключа 5,5 мм
Длина (L) 51 мм
Привод E 6,3 (1/4 дюйма)
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Тип привода Наружный шестигранник
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
2.64 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ