Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм WS10
Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм WS10
Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм WS10 (0614176717)
Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм WS10
БИТОДЕРЖ.МАГН.-1/4ZO-L51MM-SW10
Номер товара 0614176717
Нет в наличии
Цена:
127.2 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Головка торцевая шестигранная магнитная
- Крепление 1/4", E, 6,3;
- Длина 51 мм;
- Материал: Сталь хромованадиевая.
| Размер ключа | 10 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D) | 14,6 мм |
| Глубина торцового ключа до магнита (l) | 4,2 мм |
| Длина (L) | 51 мм |
| Привод | E 6,3 (1/4 дюйма) |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Головка торцевая шестигранная магнитная
- Крепление 1/4", E, 6,3;
- Длина 51 мм;
- Материал: Сталь хромованадиевая.
Характеристики
| Размер ключа | 10 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D) | 14,6 мм |
| Глубина торцового ключа до магнита (l) | 4,2 мм |
| Длина (L) | 51 мм |
| Привод | E 6,3 (1/4 дюйма) |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм WS7
Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм SW5.5
Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм WS13
Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм SW3/8"
Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм SW1/4"
Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм WS8
Нет отзывов про этот товар