Шайба большого диаметра DIN 9021, 140 HV (A2K), D8,4
Шайба большого диаметра DIN 9021, 140 HV (A2K), D8,4
Шайба большого диаметра DIN 9021, 140 HV (A2K), D8,4 (04168)
Шайба большого наружного диаметра DIN 9021 – 140 HV (A2K) – D8,4 – арт. 04168
Номер товара 04168
В наличии
Цена:
2.34 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Шайба увеличена с большим внешним диаметром
- Материал: сталь
- Твердость по Виккерсу: 140 HV
- Покрытие: оцинкованное, синее пассивирование (A2K)
- Конструкция: увеличенный внешний диаметр
- ROHS-директива: да
Примечание
Шайба в соответствии со стандартом DIN 9021 имеет увеличенный внешний диаметр по сравнению со стандартными плоскими шайбами. Применяется для увеличения опорной поверхности, лучшего распределения погрузки и уменьшения риска продавливания или повреждения мягких материалов в месте крепления.
| Твердость по Виккерсу, HV | 140 HV |
| Толщина (h1) | 2 мм |
| Внешний диаметр (d2) | 24 мм |
| Внутренний диаметр (d1) | 8,4 мм |
| Стандарты | DIN 9021 |
| Подходит для резьбы | M8 |
| Исполнение | С большим внешним диаметром |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Информация о продукте
Описание
Шайба увеличена с большим внешним диаметром
- Материал: сталь
- Твердость по Виккерсу: 140 HV
- Покрытие: оцинкованное, синее пассивирование (A2K)
- Конструкция: увеличенный внешний диаметр
- ROHS-директива: да
Примечание
Шайба в соответствии со стандартом DIN 9021 имеет увеличенный внешний диаметр по сравнению со стандартными плоскими шайбами. Применяется для увеличения опорной поверхности, лучшего распределения погрузки и уменьшения риска продавливания или повреждения мягких материалов в месте крепления.
Характеристики
| Твердость по Виккерсу, HV | 140 HV |
| Толщина (h1) | 2 мм |
| Внешний диаметр (d2) | 24 мм |
| Внутренний диаметр (d1) | 8,4 мм |
| Стандарты | DIN 9021 |
| Подходит для резьбы | M8 |
| Исполнение | С большим внешним диаметром |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Шайба большого диаметра DIN 9021, 140 HV (A2K), D20,0
Шайба большого диаметра DIN 9021, 140 HV (A2K), D10,5
Шайба большого диаметра DIN 9021, 140 HV (A2K), D13,0
Шайба большого диаметра DIN 9021, 140 HV (A2K), D15,0
Шайба большого диаметра DIN 9021, 140 HV (A2K), D17,0
Шайба большого диаметра DIN 9021, 140 HV (A2K), D3,2
Шайба большого диаметра DIN 9021, 140 HV (A2K), D4,3
Шайба большого диаметра DIN 9021, 140 HV (A2K), D5,3
Шайба большого диаметра DIN 9021, 140 HV (A2K), D6,4
Шайба большого диаметра DIN 9021, 140 HV (A2K), D22,0
Нет отзывов про этот товар