Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шайба большого диаметра DIN 9021, 140 HV (A2K), D5,3
Фото - 1 - Шайба большого диаметра DIN 9021, 140 HV (A2K), D5,3
Фото - 2 - Шайба большого диаметра DIN 9021, 140 HV (A2K), D5,3
Фото - 1 - Шайба большого диаметра DIN 9021, 140 HV (A2K), D5,3
Фото - 2 - Шайба большого диаметра DIN 9021, 140 HV (A2K), D5,3

Шайба большого диаметра DIN 9021, 140 HV (A2K), D5,3 (04165)

Шайба большого наружного диаметра DIN 9021 – 140 HV (A2K) – D5,3 – арт. 04165
Номер товара 04165
В наличии
Цена:
0.72 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 300 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Шайба увеличена с большим внешним диаметром

  • Материал: сталь
  • Твердость по Виккерсу: 140 HV
  • Покрытие: оцинкованное, синее пассивирование (A2K)
  • Конструкция: увеличенный внешний диаметр
  • ROHS-директива: да

Примечание


Шайба в соответствии со стандартом DIN 9021 имеет увеличенный внешний диаметр по сравнению со стандартными плоскими шайбами. Применяется для увеличения опорной поверхности, лучшего распределения погрузки и уменьшения риска продавливания или повреждения мягких материалов в месте крепления.

Толщина (h1) 1,2 мм
Твердость по Виккерсу, HV 140 HV
Внешний диаметр (d2) 15 мм
Внутренний диаметр (d1) 5,3 мм
Стандарты DIN 9021
Подходит для резьбы M5
Исполнение С большим внешним диаметром
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Шайба увеличена с большим внешним диаметром

  • Материал: сталь
  • Твердость по Виккерсу: 140 HV
  • Покрытие: оцинкованное, синее пассивирование (A2K)
  • Конструкция: увеличенный внешний диаметр
  • ROHS-директива: да

Примечание


Шайба в соответствии со стандартом DIN 9021 имеет увеличенный внешний диаметр по сравнению со стандартными плоскими шайбами. Применяется для увеличения опорной поверхности, лучшего распределения погрузки и уменьшения риска продавливания или повреждения мягких материалов в месте крепления.

Характеристики arrow_down
Толщина (h1) 1,2 мм
Твердость по Виккерсу, HV 140 HV
Внешний диаметр (d2) 15 мм
Внутренний диаметр (d1) 5,3 мм
Стандарты DIN 9021
Подходит для резьбы M5
Исполнение С большим внешним диаметром
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -65 %
4.14 грн/шт
1.45 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить