Торцевая головка Wurth 1/4" SW5,5 6-гранная
Торцевая головка Wurth 1/4" SW5,5 6-гранная
Торцевая головка Wurth 1/4" SW5,5 6-гранная (0713111155)
Торцевая головка Wurth 1/4" SW5,5 6-гранная
ГОЛОВКА-1/4ZO-КОРОТКАЯ-6KT-SW5,5
ZEBRA
Номер товара 0713111155
Нет в наличии
Цена:
70.74 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Метрические, шестигранные.
- Покрытие: хромированное, полированное.
- Привод: внутренний квадрат 1/4" с канавкой под шарик.
- Выполнение: стандартное.
| Привод | 1/4 дюйма |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 11,9 мм |
| Длина (l1) | 22 мм |
| Размер ключа | 5,5 мм |
| Глубина торцового ключа (t) | 5,5 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 8,7 мм |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Метрические, шестигранные.
- Покрытие: хромированное, полированное.
- Привод: внутренний квадрат 1/4" с канавкой под шарик.
- Выполнение: стандартное.
Характеристики
| Привод | 1/4 дюйма |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 11,9 мм |
| Длина (l1) | 22 мм |
| Размер ключа | 5,5 мм |
| Глубина торцового ключа (t) | 5,5 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 8,7 мм |
| Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
| Исполнение | Короткий |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Торцевая головка Wurth 1/4" SW4 6-гранная
Торцевая головка Wurth 1/4" SW5 6-гранная
Торцевая головка Wurth 1/4" SW6 6-гранная
Торцевая головка Wurth 1/4" SW7 6-гранная
Торцевая головка Wurth 1/4" SW8 6-гранная
Торцевая головка Wurth 1/4" SW9 6-гранная
Торцевая головка Wurth 1/4" SW10 6-гранная
Торцевая головка Wurth 1/4" SW11 6-гранная
Торцевая головка Wurth 1/4" SW12 6-гранная
Торцевая головка Wurth 1/4" SW13 6-гранная
Торцевая головка Wurth 1/4" SW14 6-гранная
Нет отзывов про этот товар