Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка Wurth 1/4" SW13 6-гранная
Фото - 1 - Торцевая головка Wurth 1/4" SW13 6-гранная
Фото - 1 - Торцевая головка Wurth 1/4" SW13 6-гранная

Торцевая головка Wurth 1/4" SW13 6-гранная (0713111113)

Торцевая головка Wurth 1/4" SW13 6-гранная ГОЛОВКА-1/4ZO-КОРОТКАЯ-6KT-SW13 ZEBRA
Номер товара 0713111113
В наличии
Цена:
49.14 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Метрические, шестигранные.

  • Покрытие: хромированное, полированное.
  • Привод: внутренний квадрат 1/4" с канавкой под шарик.
  • Выполнение: стандартное.
Привод 1/4 дюйма
Глубина торцового ключа (t) 11 мм
Размер ключа 13 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 18 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 18 мм
Длина (l1) 22 мм
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Исполнение Короткий

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Метрические, шестигранные.

  • Покрытие: хромированное, полированное.
  • Привод: внутренний квадрат 1/4" с канавкой под шарик.
  • Выполнение: стандартное.
Характеристики arrow_down
Привод 1/4 дюйма
Глубина торцового ключа (t) 11 мм
Размер ключа 13 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 18 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 18 мм
Длина (l1) 22 мм
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Исполнение Короткий
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
0.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1000 шт
Купить