Толстовка X-FINITY, серая, размер ХL
Толстовка X-FINITY, серая, размер ХL
Толстовка X-FINITY, серая, размер ХL (M550120003)
Толстовка X-FINITY, серая, размер ХL, MODYF-арт. M550120003
Номер товара M550120003
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
5054.04 грн/шт
-57.5 %
2148 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Толстовка с повседневным дизайном для ежедневного использования
Лаконично выглядит с тисненым логотипом Würth MODY X-Finity и аккуратной молнией по всей длине. Подходит для работы, отдыха и активного движения.
Материал и комфорт
- 65% хлопок, 35% переработан полиэстер
- Плотность ткани 280 г/м²
- Гладкая поверхность благодаря энзимной обработке
- Износостойкий материал хорошо держит форму
Конструкция и дизайн
- Тесненный логотип Würth MODY X-Finity
- Застежка-молния по всей длине
- Два боковых кармана
- Эластические манжеты и нижний край
Практичность
- Подходит для ежедневного ношения и работы
- Комфортная посадка без ограничения движений
- Легкий уход и устойчивость к частой стирке
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 280 г |
| Можно мыть при | 30 °C |
| Размер | XL |
| Размер FR/ES/PT/BE | XL |
| Материал | 65% хлопок, 35% переработанный полиэстер |
| Цвет | Моховый серый |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
Информация о продукте
Описание
Толстовка с повседневным дизайном для ежедневного использования
Лаконично выглядит с тисненым логотипом Würth MODY X-Finity и аккуратной молнией по всей длине. Подходит для работы, отдыха и активного движения.
Материал и комфорт
- 65% хлопок, 35% переработан полиэстер
- Плотность ткани 280 г/м²
- Гладкая поверхность благодаря энзимной обработке
- Износостойкий материал хорошо держит форму
Конструкция и дизайн
- Тесненный логотип Würth MODY X-Finity
- Застежка-молния по всей длине
- Два боковых кармана
- Эластические манжеты и нижний край
Практичность
- Подходит для ежедневного ношения и работы
- Комфортная посадка без ограничения движений
- Легкий уход и устойчивость к частой стирке
Характеристики
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 280 г |
| Можно мыть при | 30 °C |
| Размер | XL |
| Размер FR/ES/PT/BE | XL |
| Материал | 65% хлопок, 35% переработанный полиэстер |
| Цвет | Моховый серый |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Толстовка X-FINITY, синяя, размер L
Толстовка X-FINITY, серая, размер L
Нет отзывов про этот товар