Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Толстовка X-FINITY, серая, размер L
Фото - 1 - Толстовка X-FINITY, серая, размер L
Фото - 2 - Толстовка X-FINITY, серая, размер L
Фото - 1 - Толстовка X-FINITY, серая, размер L
Фото - 2 - Толстовка X-FINITY, серая, размер L

Толстовка X-FINITY, серая, размер L (M550120002)

Толстовка X-FINITY, серая, размер L, MODYF-арт. M550120002
Номер товара M550120002
Нет в наличии
Цена:
6548.22 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Толстовка с повседневным дизайном для ежедневного использования

Лаконично выглядит с тисненым логотипом Würth MODY X-Finity и аккуратной молнией по всей длине. Подходит для работы, отдыха и активного движения.

Материал и комфорт

  • 65% хлопок, 35% переработан полиэстер
  • Плотность ткани 280 г/м²
  • Гладкая поверхность благодаря энзимной обработке
  • Износостойкий материал хорошо держит форму

Конструкция и дизайн

  • Тесненный логотип Würth MODY X-Finity
  • Застежка-молния по всей длине
  • Два боковых кармана
  • Эластические манжеты и нижний край

Практичность

  • Подходит для ежедневного ношения и работы
  • Комфортная посадка без ограничения движений
  • Легкий уход и устойчивость к частой стирке
Вес единицы поверхности ткани на м² 280 г
Можно мыть при 30 °C
Размер L
Размер FR/ES/PT/BE L
Материал 65% хлопок, 35% переработанный полиэстер
Цвет Моховый серый
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Толстовка с повседневным дизайном для ежедневного использования

Лаконично выглядит с тисненым логотипом Würth MODY X-Finity и аккуратной молнией по всей длине. Подходит для работы, отдыха и активного движения.

Материал и комфорт

  • 65% хлопок, 35% переработан полиэстер
  • Плотность ткани 280 г/м²
  • Гладкая поверхность благодаря энзимной обработке
  • Износостойкий материал хорошо держит форму

Конструкция и дизайн

  • Тесненный логотип Würth MODY X-Finity
  • Застежка-молния по всей длине
  • Два боковых кармана
  • Эластические манжеты и нижний край

Практичность

  • Подходит для ежедневного ношения и работы
  • Комфортная посадка без ограничения движений
  • Легкий уход и устойчивость к частой стирке
Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 280 г
Можно мыть при 30 °C
Размер L
Размер FR/ES/PT/BE L
Материал 65% хлопок, 35% переработанный полиэстер
Цвет Моховый серый
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
1188 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3720 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
972 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4200 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить