Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Толстовка X-FINITY, синяя, размер ХL
Фото - 1 - Толстовка X-FINITY, синяя, размер ХL
Скидка -57.5 %
Фото - 2 - Толстовка X-FINITY, синяя, размер ХL
Скидка -57.5 %
Фото - 1 - Толстовка X-FINITY, синяя, размер ХL
Фото - 2 - Толстовка X-FINITY, синяя, размер ХL

Толстовка X-FINITY, синяя, размер ХL (M550122003)

Толстовка X-FINITY, синяя, размер ХL, MODYF-арт. M550122003
Номер товара M550122003
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
5053.98 грн/шт
-57.5 %
2148 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Толстовка с повседневным дизайном для ежедневного использования

Лаконично выглядит с тисненым логотипом Würth MODY X-Finity и аккуратной молнией по всей длине. Подходит для работы, отдыха и активного движения.

Материал и комфорт

  • 65% хлопок, 35% переработан полиэстер
  • Плотность ткани 280 г/м²
  • Гладкая поверхность благодаря энзимной обработке
  • Износостойкий материал хорошо держит форму

Конструкция и дизайн

  • Тесненный логотип Würth MODY X-Finity
  • Застежка-молния по всей длине
  • Два боковых кармана
  • Эластические манжеты и нижний край

Практичность

  • Подходит для ежедневного ношения и работы
  • Комфортная посадка без ограничения движений
  • Легкий уход и устойчивость к частой стирке
Вес единицы поверхности ткани на м² 280 г
Можно мыть при 30 °C
Размер XL
Размер FR/ES/PT/BE XL
Цвет Черничный
Материал 65% хлопок, 35% переработанный полиэстер
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Толстовка с повседневным дизайном для ежедневного использования

Лаконично выглядит с тисненым логотипом Würth MODY X-Finity и аккуратной молнией по всей длине. Подходит для работы, отдыха и активного движения.

Материал и комфорт

  • 65% хлопок, 35% переработан полиэстер
  • Плотность ткани 280 г/м²
  • Гладкая поверхность благодаря энзимной обработке
  • Износостойкий материал хорошо держит форму

Конструкция и дизайн

  • Тесненный логотип Würth MODY X-Finity
  • Застежка-молния по всей длине
  • Два боковых кармана
  • Эластические манжеты и нижний край

Практичность

  • Подходит для ежедневного ношения и работы
  • Комфортная посадка без ограничения движений
  • Легкий уход и устойчивость к частой стирке
Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 280 г
Можно мыть при 30 °C
Размер XL
Размер FR/ES/PT/BE XL
Цвет Черничный
Материал 65% хлопок, 35% переработанный полиэстер
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
5280 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
516 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -35 %
3000 грн/шт
1950 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
516 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4200 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить