Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Толстовка START UP 26, черная, размер 3XL
Фото - 1 - Толстовка START UP 26, черная, размер 3XL
Скидка -35 %
Фото - 2 - Толстовка START UP 26, черная, размер 3XL
Скидка -35 %
Фото - 3 - Толстовка START UP 26, черная, размер 3XL
Скидка -35 %
Фото - 4 - Толстовка START UP 26, черная, размер 3XL
Скидка -35 %
Фото - 1 - Толстовка START UP 26, черная, размер 3XL
Фото - 2 - Толстовка START UP 26, черная, размер 3XL
Фото - 3 - Толстовка START UP 26, черная, размер 3XL
Фото - 4 - Толстовка START UP 26, черная, размер 3XL

Толстовка START UP 26, черная, размер 3XL (M550926005)

Толстовка START UP 26, черная, размер 3XL, MODYF-арт. M550926005
Номер товара M550926005
В наличии
Цена:
3120 грн/шт
-35 %
2028 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Современная толстовка с логотипом на груди
  • Высококачественная толстовка из хлопковой смеси
  • Боковые карманы на молнии
  • Манжеты, воротник и низ из ребристой ткани
  • Высококачественный 3D-принт логотипа из силикона

Таблиця розмірів

Вес единицы поверхности ткани на м² 310 г
Размер 3XL
Можно мыть при 40°C
Материал 55% хлопок, 45% полиэстер
Вид изделия Кофта
Назначение Рабочая
Цвет Черный
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Современная толстовка с логотипом на груди
  • Высококачественная толстовка из хлопковой смеси
  • Боковые карманы на молнии
  • Манжеты, воротник и низ из ребристой ткани
  • Высококачественный 3D-принт логотипа из силикона

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 310 г
Размер 3XL
Можно мыть при 40°C
Материал 55% хлопок, 45% полиэстер
Вид изделия Кофта
Назначение Рабочая
Цвет Черный
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -35 %
3120 грн/шт
2028 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1925.94 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1800 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
972 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
1128 грн/шт
958.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1104 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
972 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить