Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Толстовка START UP 26, черная, размер L
Фото - 1 - Толстовка START UP 26, черная, размер L
Скидка -35 %
Фото - 2 - Толстовка START UP 26, черная, размер L
Скидка -35 %
Фото - 3 - Толстовка START UP 26, черная, размер L
Скидка -35 %
Фото - 4 - Толстовка START UP 26, черная, размер L
Скидка -35 %
Фото - 1 - Толстовка START UP 26, черная, размер L
Фото - 2 - Толстовка START UP 26, черная, размер L
Фото - 3 - Толстовка START UP 26, черная, размер L
Фото - 4 - Толстовка START UP 26, черная, размер L

Толстовка START UP 26, черная, размер L (M550926002)

Толстовка START UP 26, черная, размер L, MODYF-арт. M550926002
Номер товара M550926002
В наличии
Цена:
3120 грн/шт
-35 %
2028 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Современная толстовка с логотипом на груди
  • Высококачественная толстовка из хлопковой смеси
  • Боковые карманы на молнии
  • Манжеты, воротник и низ из ребристой ткани
  • Высококачественный 3D-принт логотипа из силикона

Таблиця розмірів

Вес единицы поверхности ткани на м² 310 г
Можно мыть при 40°C
Материал 55% хлопок, 45% полиэстер
Размер L
Вид изделия Кофта
Назначение Рабочая
Цвет Черный
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Современная толстовка с логотипом на груди
  • Высококачественная толстовка из хлопковой смеси
  • Боковые карманы на молнии
  • Манжеты, воротник и низ из ребристой ткани
  • Высококачественный 3D-принт логотипа из силикона

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 310 г
Можно мыть при 40°C
Материал 55% хлопок, 45% полиэстер
Размер L
Вид изделия Кофта
Назначение Рабочая
Цвет Черный
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -60 %
1020 грн/шт
408 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
516 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -60 %
1020 грн/шт
408 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -35 %
3960 грн/шт
2574 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3187.62 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
3468 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ