Толстовка START UP 26, черная, размер M
Толстовка START UP 26, черная, размер M
Толстовка START UP 26, черная, размер M (M550926001)
Толстовка START UP 26, черная, размер M, MODYF-арт. M550926001
Номер товара M550926001
В наличии
Цена:
3120 грн/шт
-35 %
2028 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Современная толстовка с логотипом на груди
Таблиця розмірів
- Высококачественная толстовка из хлопковой смеси
- Боковые карманы на молнии
- Манжеты, воротник и низ из ребристой ткани
- Высококачественный 3D-принт логотипа из силикона
Таблиця розмірів
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 310 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 55% хлопок, 45% полиэстер |
| Размер | M |
| Вид изделия | Кофта |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Современная толстовка с логотипом на груди
Таблиця розмірів
- Высококачественная толстовка из хлопковой смеси
- Боковые карманы на молнии
- Манжеты, воротник и низ из ребристой ткани
- Высококачественный 3D-принт логотипа из силикона
Таблиця розмірів
Характеристики
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 310 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Материал | 55% хлопок, 45% полиэстер |
| Размер | M |
| Вид изделия | Кофта |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Черный |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре до 110º C, Не использовать химчистку |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Толстовка START UP 26, черная, размер S
Нет отзывов про этот товар