Стопорная шайба с наружными зубцами, форма A
Стопорная шайба с наружными зубцами, форма A
Стопорная шайба с наружными зубцами, форма A (04298)
DIN 6798, оцинкованная сталь, с наружными зубцами
ШАЙБА-СТОП.-DIN6798-AZ-A2K-D8,4
Номер товара 04298
Нет в наличии
Цена:
1.2 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 6798, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K). С наружными зубцами.
Примечание
Возможно хранение в системе ORSY
| Толщина (s1) | 0,8 мм |
| Внешний диаметр (d2) | 15 мм |
| Высота (h1) | 2,4 мм |
| DIN | 6798 |
| Внутренний диаметр (d1) | 8,4 мм |
| Форма | A |
| Подходит для резьбы | M8 |
| Исполнение | С наружными мелкими зубьями |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Информация о продукте
Описание
DIN 6798, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K). С наружными зубцами.
Примечание
Возможно хранение в системе ORSY
Характеристики
| Толщина (s1) | 0,8 мм |
| Внешний диаметр (d2) | 15 мм |
| Высота (h1) | 2,4 мм |
| DIN | 6798 |
| Внутренний диаметр (d1) | 8,4 мм |
| Форма | A |
| Подходит для резьбы | M8 |
| Исполнение | С наружными мелкими зубьями |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Стопорная шайба с наружными зубцами, форма A
Стопорная шайба с наружными зубцами, форма A
Стопорная шайба с наружными зубцами, форма A
Стопорная шайба с наружными зубцами, форма A
Стопорная шайба с наружными зубцами форма A Wurth Ø4,3
Стопорная шайба с наружными зубцами, форма A
Стопорная шайба с наружными зубцами, форма A
Нет отзывов про этот товар