Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Стопорная шайба с наружными зубцами, форма A
Фото - 1 - Стопорная шайба с наружными зубцами, форма A
Фото - 2 - Стопорная шайба с наружными зубцами, форма A
Фото - 1 - Стопорная шайба с наружными зубцами, форма A
Фото - 2 - Стопорная шайба с наружными зубцами, форма A

Стопорная шайба с наружными зубцами, форма A (04295)

DIN 6798, оцинкованная сталь, с наружными зубцами ШАЙБА-СТОП.-DIN6798-AZ-A2K-D5,3
Номер товара 04295
В наличии
Цена:
0.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 250 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 6798, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K). С наружными зубцами. Примечание Возможно хранение в системе ORSY
Толщина (s1) 0,6 мм
Высота (h1) 1,8 мм
Внешний диаметр (d2) 10 мм
Внутренний диаметр (d1) 5,3 мм
DIN 6798
Форма A
Подходит для резьбы M5
Исполнение С наружными мелкими зубьями
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 6798, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K). С наружными зубцами. Примечание Возможно хранение в системе ORSY
Характеристики arrow_down
Толщина (s1) 0,6 мм
Высота (h1) 1,8 мм
Внешний диаметр (d2) 10 мм
Внутренний диаметр (d1) 5,3 мм
DIN 6798
Форма A
Подходит для резьбы M5
Исполнение С наружными мелкими зубьями
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
0.72 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 2000 шт
Предзаказ
140.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ