Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Брюки рабочие женские STRETCH X, черные, размер 52
Фото - 1 - Брюки рабочие женские STRETCH X, черные, размер 52
Фото - 2 - Брюки рабочие женские STRETCH X, черные, размер 52
Фото - 3 - Брюки рабочие женские STRETCH X, черные, размер 52
Фото - 1 - Брюки рабочие женские STRETCH X, черные, размер 52
Фото - 2 - Брюки рабочие женские STRETCH X, черные, размер 52
Фото - 3 - Брюки рабочие женские STRETCH X, черные, размер 52

Брюки рабочие женские STRETCH X, черные, размер 52 (M403473517)

Брюки рабочие женские STRETCH X, черные, размер 52, MODYF -арт. M403473517
Номер товара M403473517
В наличии
Цена:
2820 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Современные женские брюки STRETCH X изготовлены из стрейч-материала. Они обеспечивают эластичность и максимальный комфорт
  • Скрытые пуговицы защищают поверхности от царапин
  • Семь наружных карманов, два кармана для ручек, карман для линейки
  • Ткань E-care (обеспечивает 99% защиту от электромагнитного излучения)
  • Светоотражающие вставки, эргономичный крой, усиленная зона колен, эластичный пояс
  • Тройные просроченные швы, зажим для бейджа, карманы на коленях
  • Сертифицированы в соответствии с DIN EN 14404, STANDARD 100 от OEKO-TEX®

    Таблица размеров

  • Стандарт EN 14404
    Вес единицы поверхности ткани на м² 260 г
    Размер одежды UK 38
    Размер 52
    Размер FR/ES/PT/BE 54
    Можно мыть при 60°C
    Материал 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан
    Стандарты EN 14404
    Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку
    Назначение Рабочая
    Цвет Черный
    Вид изделия Брюки

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Современные женские брюки STRETCH X изготовлены из стрейч-материала. Они обеспечивают эластичность и максимальный комфорт
  • Скрытые пуговицы защищают поверхности от царапин
  • Семь наружных карманов, два кармана для ручек, карман для линейки
  • Ткань E-care (обеспечивает 99% защиту от электромагнитного излучения)
  • Светоотражающие вставки, эргономичный крой, усиленная зона колен, эластичный пояс
  • Тройные просроченные швы, зажим для бейджа, карманы на коленях
  • Сертифицированы в соответствии с DIN EN 14404, STANDARD 100 от OEKO-TEX®

    Таблица размеров

  • Характеристики arrow_down
    Стандарт EN 14404
    Вес единицы поверхности ткани на м² 260 г
    Размер одежды UK 38
    Размер 52
    Размер FR/ES/PT/BE 54
    Можно мыть при 60°C
    Материал 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан
    Стандарты EN 14404
    Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка в барабане при низкой температуре, Гладить при низкой температуре, Не использовать химчистку
    Назначение Рабочая
    Цвет Черный
    Вид изделия Брюки
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    3000 грн/шт
    Нет в наличии
    - +
    х 1 шт
    Нет в наличии
    3000 грн/шт
    Нет в наличии
    - +
    х 1 шт
    Нет в наличии