Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Брюки рабочие STAR CP, сине-серые, размер 50
Фото - 1 - Брюки рабочие STAR CP, сине-серые, размер 50
Фото - 1 - Брюки рабочие STAR CP, сине-серые, размер 50

Брюки рабочие STAR CP, сине-серые, размер 50 (M403511427)

Брюки рабочие STAR CP, сине-серые, размер 50, MODYF-арт. M403511427
Номер товара M403511427
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
1738.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • Удобные брюки с высоким содержанием хлопка для полного комфорта
  • Пуговицы и застежка на липучке закрыты для предотвращения царапин
  • 2 передних кармана, 2 задних кармана, складной карман, набедренный карман
  • Эргономичный крой на коленях, эластичный пояс.
  • Подол можно удлинить на 5 см.

Таблица размеров

Вес единицы поверхности ткани на м² 240 г
Размер FR/ES/PT/BE 44
Размер 50
Можно мыть при 60°C
Материал 60% хлопок, 40% полиэстер
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Гладить при средней температуре, Не подвергать химической чистке
Назначение Рабочая
Возможность нанесения логотипа Да
Цвет Темно-синий, Серый
Вид изделия Брюки

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • Удобные брюки с высоким содержанием хлопка для полного комфорта
  • Пуговицы и застежка на липучке закрыты для предотвращения царапин
  • 2 передних кармана, 2 задних кармана, складной карман, набедренный карман
  • Эргономичный крой на коленях, эластичный пояс.
  • Подол можно удлинить на 5 см.

Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 240 г
Размер FR/ES/PT/BE 44
Размер 50
Можно мыть при 60°C
Материал 60% хлопок, 40% полиэстер
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Гладить при средней температуре, Не подвергать химической чистке
Назначение Рабочая
Возможность нанесения логотипа Да
Цвет Темно-синий, Серый
Вид изделия Брюки
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
516 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1594.32 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1320 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
516 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -30 %
984 грн/шт
688.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2904 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -57.2 %
1122 грн/шт
480 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
2073.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить