Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Штаны рабочие Wurth Multinorm для сварщика синие размер 46 Modyf
Фото - 1 - Штаны рабочие Wurth Multinorm для сварщика синие размер 46 Modyf
Фото - 1 - Штаны рабочие Wurth Multinorm для сварщика синие размер 46 Modyf

Штаны рабочие Wurth Multinorm для сварщика синие размер 46 Modyf (M003095046)

Штаны рабочие Wurth Multinorm для сварщика синие размер 46 Modyf
Номер товара M003095046
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Брюки с антистатическим эффектом обеспечивают максимальную защиту от огня и воздействия высоких температур.

  • Огнестойкие, с антистатическим эффектом
  • Скрытые молнии.
  • 2 передних кармана, задний карман с клапаном, большой карман -карго, карман для вкладного метра.
  • Светло-отражающая окантовка.
  • Укрепленная область колен, эластичный пояс, двойной подгиб низа.
  • EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Class 1, EN ISO 11611 Class 2, EN ISO 11612.

Таблица размеров

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Брюки с антистатическим эффектом обеспечивают максимальную защиту от огня и воздействия высоких температур.

  • Огнестойкие, с антистатическим эффектом
  • Скрытые молнии.
  • 2 передних кармана, задний карман с клапаном, большой карман -карго, карман для вкладного метра.
  • Светло-отражающая окантовка.
  • Укрепленная область колен, эластичный пояс, двойной подгиб низа.
  • EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Class 1, EN ISO 11611 Class 2, EN ISO 11612.

Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
1800 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2001.6 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
1800 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
972 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
7116.78 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ