Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 60
Фото - 1 - Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 60
Фото - 2 - Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 60
Фото - 3 - Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 60
Фото - 4 - Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 60
Фото - 5 - Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 60
Фото - 1 - Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 60
Фото - 2 - Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 60
Фото - 3 - Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 60
Фото - 4 - Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 60
Фото - 5 - Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 60

Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 60 (M003095060)

Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 60, MODYF-арт. M003095060
Номер товара M003095060
В наличии
Цена:
5767.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Брюки с антистатическим эффектом обеспечивают максимальную защиту от огня и воздействия высоких температур.

  • Огнестойкие, с антистатическим эффектом
  • Скрытые молнии.
  • 2 передних кармана, задний карман с клапаном, большой карман -карго, карман для вкладного метра.
  • Светло-отражающая окантовка.
  • Укрепленная область колен, эластичный пояс, двойной подгиб низа.
  • EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Class 1, EN ISO 11611 Class 2, EN ISO 11612.
Стандарт EN 1149-5, 13034
ISO 11612, 11611 Class 2
Вес единицы поверхности ткани на м² 350 г
Размер FR/ES/PT/BE 54
Размер 60
Можно мыть при 60°C
Материал 99% хлопок, 1 антистатическое волокно
Прочий стандарт IEC 61482-2 Класс 1
Стандарты ISO 11612, ISO 11611 Класс 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Класс 1
Назначение Сварочные работы
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не подвергать химической чистке, Гладить при высокой температуре
Цвет синий, черный
Возможность нанесения логотипа Да
Вид изделия Брюки

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Брюки с антистатическим эффектом обеспечивают максимальную защиту от огня и воздействия высоких температур.

  • Огнестойкие, с антистатическим эффектом
  • Скрытые молнии.
  • 2 передних кармана, задний карман с клапаном, большой карман -карго, карман для вкладного метра.
  • Светло-отражающая окантовка.
  • Укрепленная область колен, эластичный пояс, двойной подгиб низа.
  • EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Class 1, EN ISO 11611 Class 2, EN ISO 11612.
Характеристики arrow_down
Стандарт EN 1149-5, 13034
ISO 11612, 11611 Class 2
Вес единицы поверхности ткани на м² 350 г
Размер FR/ES/PT/BE 54
Размер 60
Можно мыть при 60°C
Материал 99% хлопок, 1 антистатическое волокно
Прочий стандарт IEC 61482-2 Класс 1
Стандарты ISO 11612, ISO 11611 Класс 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Класс 1
Назначение Сварочные работы
Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не подвергать химической чистке, Гладить при высокой температуре
Цвет синий, черный
Возможность нанесения логотипа Да
Вид изделия Брюки
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -56.3 %
1440 грн/шт
630 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
972 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
7116.78 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ