Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 54
Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 54
Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 54 (M003095054)
Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 54, MODYF-арт. M003095054
Номер товара M003095054
В наличии
Цена:
5767.2 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Брюки с антистатическим эффектом обеспечивают максимальную защиту от огня и воздействия высоких температур.
- Огнестойкие, с антистатическим эффектом
- Скрытые молнии.
- 2 передних кармана, задний карман с клапаном, большой карман -карго, карман для вкладного метра.
- Светло-отражающая окантовка.
- Укрепленная область колен, эластичный пояс, двойной подгиб низа.
- EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Class 1, EN ISO 11611 Class 2, EN ISO 11612.
Таблица размеров
| Стандарт EN | 1149-5, 13034 |
| ISO | 11612, 11611 Class 2 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 350 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 48 |
| Размер | 54 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 99% хлопок, 1 антистатическое волокно |
| Прочий стандарт | IEC 61482-2 Класс 1 |
| Стандарты | ISO 11612, ISO 11611 Класс 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Класс 1 |
| Назначение | Сварочные работы |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не подвергать химической чистке, Гладить при высокой температуре |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Цвет | Черничный, Черный цвет |
| Вид изделия | Брюки |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Брюки с антистатическим эффектом обеспечивают максимальную защиту от огня и воздействия высоких температур.
- Огнестойкие, с антистатическим эффектом
- Скрытые молнии.
- 2 передних кармана, задний карман с клапаном, большой карман -карго, карман для вкладного метра.
- Светло-отражающая окантовка.
- Укрепленная область колен, эластичный пояс, двойной подгиб низа.
- EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Class 1, EN ISO 11611 Class 2, EN ISO 11612.
Таблица размеров
Характеристики
| Стандарт EN | 1149-5, 13034 |
| ISO | 11612, 11611 Class 2 |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 350 г |
| Размер FR/ES/PT/BE | 48 |
| Размер | 54 |
| Можно мыть при | 60°C |
| Материал | 99% хлопок, 1 антистатическое волокно |
| Прочий стандарт | IEC 61482-2 Класс 1 |
| Стандарты | ISO 11612, ISO 11611 Класс 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Класс 1 |
| Назначение | Сварочные работы |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не подвергать химической чистке, Гладить при высокой температуре |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Цвет | Черничный, Черный цвет |
| Вид изделия | Брюки |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 52
Брюки рабочие для сварщика MULTINORM, синие, размер 58
Брюки для сварщика MULTINORM, серые, размер 46
Нет отзывов про этот товар