Спиральное сверло HSCo DIN 338 тип RN OXID Ø11 мм
Спиральное сверло HSCo DIN 338 тип RN OXID Ø11 мм
Спиральное сверло HSCo DIN 338 тип RN OXID Ø11 мм (0626001100)
Спиральное сверло HSCo DIN 338 тип RN OXID Ø11 мм
-арт.0626001100
Номер товара 0626001100
Нет в наличии
Цена:
1049.34 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Прецизионное высокопроизводительное сверло для обработки нержавеющей стали (например, V2A, V4A), жаростойкой стали и титана.
- Также подходит для разнообразных работ общего характера по стали прочностью до 1000 Н/мм² и чугуну.
- Быстрое сверление и идеальный отвод стружки
- Крупные пространства для стружки и малый диаметр центральной оси
- Идеально подходит для сверления цилиндрических глухих отверстий
- Высокоточная шлифовка наконечника для прецизионного сверления
Примечание
- Хвостовик сверла Ø 13,0 мм уменьшен до Ø 12,7 мм.
- Также рекомендуется для работ по стандартной стали, если в приоритете более долгий срок службы в сравнении со сверлами HSS без покрытия.
- Сведения о сверлах и их пригодности для материалов см. в таблицах
| Диаметр (Ø) | 11 мм |
| Угол профиля | 130 ° |
| Длина | 142 мм |
| Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Глубина сверления | 55 мм |
| Длина спиральной части | 94 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / 5xD |
| Режущий материал | HSCo |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Белый чугун, Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Титан, Титановые сплавы, Пружинная сталь, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Бронза, образующая стружку надлома, Латунь пластичная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Покрытие | Оксидная отделка |
| Глубина сверления (D), макс. | 5xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Титан |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Прецизионное высокопроизводительное сверло для обработки нержавеющей стали (например, V2A, V4A), жаростойкой стали и титана.
- Также подходит для разнообразных работ общего характера по стали прочностью до 1000 Н/мм² и чугуну.
- Быстрое сверление и идеальный отвод стружки
- Крупные пространства для стружки и малый диаметр центральной оси
- Идеально подходит для сверления цилиндрических глухих отверстий
- Высокоточная шлифовка наконечника для прецизионного сверления
Примечание
- Хвостовик сверла Ø 13,0 мм уменьшен до Ø 12,7 мм.
- Также рекомендуется для работ по стандартной стали, если в приоритете более долгий срок службы в сравнении со сверлами HSS без покрытия.
- Сведения о сверлах и их пригодности для материалов см. в таблицах
Характеристики
| Диаметр (Ø) | 11 мм |
| Угол профиля | 130 ° |
| Длина | 142 мм |
| Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Глубина сверления | 55 мм |
| Длина спиральной части | 94 мм |
| Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / 5xD |
| Режущий материал | HSCo |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Белый чугун, Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Титан, Титановые сплавы, Пружинная сталь, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Бронза, образующая стружку надлома, Латунь пластичная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
| Покрытие | Оксидная отделка |
| Глубина сверления (D), макс. | 5xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Титан |
| Самоцентрирующийся | Да |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Спиральное сверло HSCo DIN 338 тип RN OXID Ø3.3 мм
Спиральное сверло HSCo DIN 338 тип RN OXID Ø4.2 мм
Спиральное сверло HSCo DIN 338 тип RN OXID Ø14 мм
Спиральное сверло HSCo DIN 338 тип RN OXID Ø4.5 мм
Спиральное сверло HSCo DIN 338 тип RN OXID Ø7.5 мм
Спиральное сверло HSCo DIN 338 тип RN OXID Ø12.5 мм
Спиральное сверло HSCo DIN 338 тип RN OXID Ø1.5 мм
Спиральное сверло HSCo DIN 338 тип RN OXID Ø6.7 мм
Спиральное сверло HSCo DIN 338 тип RN OXID Ø2 мм
Спиральное сверло HSCo DIN 338 тип RN OXID Ø2.5 мм
Спиральное сверло HSCo DIN 338 тип RN OXID Ø4 мм
Нет отзывов про этот товар