Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шланг красный 1/4" SAE прямой x 1/4" SAE прямой, 3 м
Фото - 1 - Шланг красный 1/4" SAE прямой x 1/4" SAE прямой, 3 м
Фото - 1 - Шланг красный 1/4" SAE прямой x 1/4" SAE прямой, 3 м

Шланг красный 1/4" SAE прямой x 1/4" SAE прямой, 3 м (0764000602)

Шланг. линия для устр. обслуж. системы кондицион. ШЛАНГ-KLIMA-HODRK-1/4ZO-3000MM
Номер товара 0764000602
В наличии
Цена:
4692.3 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Шланг предназначен для станций заправки кондиционеров
Вес изделия (1 шт.) 312 г

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Шланг предназначен для станций заправки кондиционеров
Характеристики arrow_down
Вес изделия (1 шт.) 312 г
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
140.28 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ