Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шланг 1/2” ACME x 14 мм красный 300 см
Фото - 1 - Шланг 1/2” ACME x 14 мм красный 300 см
Фото - 1 - Шланг 1/2” ACME x 14 мм красный 300 см

Шланг 1/2” ACME x 14 мм красный 300 см (0764011795)

Шланг 1/2” ACME x 14 мм красный 300 см
Номер товара 0764011795
Нет в наличии
Цена:
3600 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Шланг 1/2” ACME x 14 мм красный 300 см

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Шланг 1/2” ACME x 14 мм красный 300 см
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
37.86 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить