Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шланг 1/2" ACME x 14 мм синий 3 м
Фото - 1 - Шланг 1/2" ACME x 14 мм синий 3 м
Фото - 1 - Шланг 1/2" ACME x 14 мм синий 3 м

Шланг 1/2" ACME x 14 мм синий 3 м (0764011778)

Шланг 1/2" ACME x 14 мм синий 3 м
Номер товара 0764011778
Нет в наличии
Цена:
3600 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Сервисный шланг 1/4" длиной 300 см. Шланг имеет соединение ACME 1/2" и 14 мм.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Сервисный шланг 1/4" длиной 300 см. Шланг имеет соединение ACME 1/2" и 14 мм.
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
6.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ
Знижка -65.6 %
4.68 грн/шт
1.61 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 500 шт
Нет в наличии