Шестигранная гайка с мелкой резьбой
Шестигранная гайка с мелкой резьбой
Шестигранная гайка с мелкой резьбой (03102015)
DIN 934, сталь, I8I, без покрытия, мелкая резьба
ГАЙКА-DIN934-I8I-SW30-M20X1,5
Номер товара 03102015
Нет в наличии
Цена:
40.8 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 934, сталь, I8I, без покрытия
Примечание
Шестигранные гайки, соответствующие DIN 934, не рассчитаны на тестовые нагрузки, предусмотренные DIN EN ISO 898-2.
Обозначение класса прочности имеет две вертикальные линии, добавленные перед и после класса прочности для дифференциации.
Стандарт DIN 934 отозван и заменен на ISO 4032/8673. Взаимозаменяемость отсутствует (номинальный диаметр изменен | высота некоторых гаек изменена | размер под ключ изменен для M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 для стандартной резьбы | ISO 8673 для мелкой резьбы).
| Высота (m1) | 16 мм |
| Класс прочности | 8 |
| Стандарты | DIN 934 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (D) | M20 x 1,5 |
| Внешний привод (s1) | SW30 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Информация о продукте
Описание
DIN 934, сталь, I8I, без покрытия
Примечание
Шестигранные гайки, соответствующие DIN 934, не рассчитаны на тестовые нагрузки, предусмотренные DIN EN ISO 898-2.
Обозначение класса прочности имеет две вертикальные линии, добавленные перед и после класса прочности для дифференциации.
Стандарт DIN 934 отозван и заменен на ISO 4032/8673. Взаимозаменяемость отсутствует (номинальный диаметр изменен | высота некоторых гаек изменена | размер под ключ изменен для M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 для стандартной резьбы | ISO 8673 для мелкой резьбы).
Характеристики
| Высота (m1) | 16 мм |
| Класс прочности | 8 |
| Стандарты | DIN 934 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (D) | M20 x 1,5 |
| Внешний привод (s1) | SW30 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Шестигранная гайка с мелкой резьбой
Нет отзывов про этот товар